Conjunto de o-ringues
Conjunto de o-ringues para Mercedes-Benz
CONJUNTO UNIVERSAL A/C MERCEDES-BENZ
COOLIUS ORSY100
Art.
0964764042
EAN 4045727311516
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Para Mercedes-Benz
Conteúdo: 184 unidades
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Sistema de ar condicionado para viaturas
Incluído na encomenda:
20
x
Descrição:
Para ar condicionado de viatura
Quantidade:
20
x
20
x
Descrição:
Para ar condicionado de viatura
Quantidade:
20
x
20
x
Descrição:
Para ar condicionado de viatura
Quantidade:
20
x
20
x
Descrição:
Para ar condicionado de viatura
Quantidade:
20
x
20
x
Descrição:
Para ar condicionado de viatura
Quantidade:
20
x
5
x
Tampa de proteção universal
TAMPA VALVULA AZUL (5 UNID.)
COOLIUS
Descrição:
Para vedar as ligações de serviço
Quantidade:
5
x
5
x
Tampa de proteção universal
TAMPA VALVULA OEM VERMELHA(5 UNID.)
COOLIUS
Descrição:
Para vedar as ligações de serviço
Quantidade:
5
x
2
x
Vedante especial p/ A/C Mercedes-Benz
SPECSEAL-F.A/C-MB
COOLIUS
Descrição:
For Mercedes-Benz air conditioning systems
Quantidade:
2
x
2
x
Vedante especial p/ A/C Mercedes-Benz
SPECSEAL-F.A/C-MB
COOLIUS
Descrição:
For Mercedes-Benz air conditioning systems
Quantidade:
2
x
20
x
Vedante especial p/ A/C Mercedes-Benz
SPECSEAL-F.A/C-MB
COOLIUS
Descrição:
For Mercedes-Benz air conditioning systems
Quantidade:
20
x
20
x
Descrição:
Para ar condicionado de viatura
Quantidade:
20
x
20
x
Descrição:
Para ar condicionado de viatura
Quantidade:
20
x
10
x
Descrição:
Para ar condicionado de viatura
Quantidade:
10
x
Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informações sobre preços
Preço por unidade de embalagem (PU):O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.