Conjunto de limpeza de ar condicionado EVAPOmat®
Conjunto de limpeza de ar condicionado Evapomat em caixa
MÁQUINA EVAPOMAT
EVAPOMAT
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
O EVAPOmat® pulveriza substâncias de limpeza e eliminação de odores utilizando uma célula ultrassónica.
Elimina bactérias e fungos em todo o sistema de ventilação e na superfície do evaporador do sistema de ar condicionado e remove fiavelmente os odores.
Agente ativo fácil de adicionar à unidade de vapor
- Prático
- Facilidade de utilização
- Economia de tempo
Peças robustas e de alta qualidade
- Longa vida útil do dispositivo
- Extremamente fiável
- Em caso de utilização indevida ou utilização de agentes ativos que não os especificados, não se assume qualquer responsabilidade.
- Leia o manual de utilização na íntegra e respeite rigorosamente as instruções contidas no mesmo antes de colocar o dispositivo em funcionamento.
- Os produtos de limpeza de ar condicionado EVAPO®clean 08931392 e EVAPO®fresh 08931393 não estão incluídos na entrega
Fichas Técnicas(X)
Adequado para utilização de EVAPO®clean 08931392 e EVAPO®fresh 08931393.
Sugestões para uma maior eficácia na limpeza da unidade de ar condicionado
- Com uma temperatura exterior de ≥28 °C, a unidade de ar condicionado deve ser ativada durante a utilização (regulação intermédia).
- Com uma temperatura exterior de ≤8 °C, o aquecimento deve ser ativado durante a utilização (regulação intermédia).
Ao fazê-lo, garante que a substância ativa de vapor assenta de forma mais eficaz na superfície do evaporador, melhorando assim a eficácia. Em todos os outros aspetos, aplicam-se os passos de trabalho descritos no manual.
Tensão mín./máx. de saída do adaptador para automóvel | 12/24 V/CC |
Tensão mín./máx. de entrada do adaptador para automóvel | 12/24 V/CC |
Tensão mín./máx. de entrada | 100-240 V/CA |
Comprimento x largura x altura | 286 x 85 x 226 mm |
Volume líquido da lata de ingrediente | 100 ml |
Consumo de ingredientes | 5 ml/min |
Consumo de corrente | 4 A |
Peso | 1,5 kg |
VEHICLE-POWER-CABLE
SP-AC-ADAPTOR COMPLIANCE-CE-GS-PSE-ROHS
SP-SAFEPLG-EVAPOMAT
CLNR-A/C-CLEAN/FRESH
EVAPOMATUnidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informações sobre preços
Preço por unidade de embalagem (PU):O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!