Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Chaves de caixa 1/4" Conjunto de 27 peças

Conjunto chaves de caixa 1/4", 27 peças
CONJ. CHAVES CAIXA 1/4. C/ ROQUETE ESF.

Art. 096501427

EAN 4050642729216

Entre na sua conta para ver preços
Chaves de caixa 1/4" Conjunto de 27 peças

Art. 096501427
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
Caixa metálica prática para utilização na oficina e aplicações portáteis, com roquete de cabeça esférica multifuncional, ferramenta ZEBRA® de qualidade profissional

Conjunto multifuncional de 27 peças numa caixa metálica resistente


  • Este conjunto inclui equipamento básico ideal para utilização na oficina e aplicações portáteis

  • A caixa metálica robusta com pega e fecho clip tem uma base de espuma rígida praticamente indestrutível com efeito de fixação

  • As ferramentas importantes permanecem em segurança no seu lugar durante o transporte

  • Pode verificar imediatamente se faltam ferramentas


Chaves de caixa adequadas para as ligações roscadas mais comuns


  • O conjunto de 1/4" inclui nove chaves de caixa com as medidas de 6 a 14 mm

  • Os 13 bits curtos são apropriados para a maioria dos tipos de parafusos: PH, fenda normal, sextavado (Allen) e TX


Aperto potente e eficiente


  • A extensão rígida pode ser utilizada para transferir diretamente a força


3 em 1: Roquete de cabeça esférica multifuncional


  • O roquete pode ser utilizado como um roquete convencional, chave de fenda ou chave em T

  • O cabo ergonómico pode ser utilizado na posição vertical ou com ajuste para 90° como chave em T

  • O mecanismo com 72 dentes tem um pequeno ângulo de rotação de 5° e pode ser rodado 270° na junta

  • A quadra exterior é particularmente robusta e duradoura

  • O ângulo de aperto pequeno de 5° permite apertar ou desapertar os parafusos rapidamente e sem esforço


Excelente qualidade para uma longa vida útil


  • As superfícies são cromadas e polidas

  • A superfície proporciona uma resistência duradoura contra a ferrugem e garante uma vida útil muito mais longa do que a média

  • A durabilidade das ferramentas reduz os custos de substituição e armazenamento

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Número de peças do conjunto/kit

27 UNID

Largura x altura x profundidade

225 x 35 x 110 mm

Incluído na encomenda:
1 x
Roquete de cabeça esférica 1/4 3 em 1

ROQUETE 3 EM 1 CABEÇA ESFÉRICA 1/4

Descrição: Pode ser utilizado como um roquete convencional, chave de fenda ou chave em T
Quantidade: 1 x
1 x
Encaixe de chave de caixa 1/4, métrica Curta

CHAVE DE CAIXA 1/4. 6MM

Descrição:
6 mm; Comprimento: 22 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Encaixe de chave de caixa 1/4, métrica Curta

CHAVE DE CAIXA 1/4. 7MM

Descrição:
7 mm; Comprimento: 22 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Encaixe de chave de caixa 1/4, métrica Curta

CHAVE DE CAIXA 1/4. 8MM

Descrição:
8 mm; Comprimento: 22 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Encaixe de chave de caixa 1/4, métrica Curta

CHAVE DE CAIXA 1/4. 9MM

Descrição:
9 mm; Comprimento: 22 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Encaixe de chave de caixa 1/4, métrica Curta

CHAVE DE CAIXA 1/4. 10MM

Descrição:
10 mm; Comprimento: 22 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Encaixe de chave de caixa 1/4, métrica Curta

CHAVE DE CAIXA 1/4. 11MM

Descrição:
11 mm; Comprimento: 22 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Encaixe de chave de caixa 1/4, métrica Curta

CHAVE DE CAIXA 1/4. 12MM

Descrição:
12 mm; Comprimento: 22 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Encaixe de chave de caixa 1/4, métrica Curta

CHAVE DE CAIXA 1/4. 13MM

Descrição:
13 mm; Comprimento: 22 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Encaixe de chave de caixa 1/4, métrica Curta

CHAVE DE CAIXA 1/4. 14MM

Descrição:
14 mm; Comprimento: 22 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Extensão de 1/4

EXTENSOR 53MM 1/4.

Descrição:
53 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Extensão de 1/4

EXTENSOR 152MM 1/4.

Descrição:
152 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Chave cardan de 1/4

CHAVE CARDAN 1/4.

Descrição:
Tipo de ponta: Quadra exterior
Quantidade: 1 x
Chave de caixa de 1/4" Para parafusos com fenda TX
1 x
Chave de caixa de 1/4 Para parafusos com fenda TX

SKTWRNCH-1/4IN-INTX-TX10

Descrição:
TX10
Quantidade: 1 x
1 x
Chave de caixa de 1/4 Para parafusos com fenda TX

SOQUETE/CHAVE DE CAIXA 1/4 TX15 C32MM

Descrição:
TX15
Quantidade: 1 x
1 x
Chave de caixa de 1/4 Para parafusos com fenda TX

SOQUETE/CHAVE DE CAIXA 1/4 TX20 C32MM

Descrição:
TX20
Quantidade: 1 x
1 x
Chave de caixa de 1/4 Para parafusos com fenda TX

SOQUETE/CHAVE DE CAIXA 1/4 TX25 C32MM

Descrição:
TX25
Quantidade: 1 x
Chave de caixa de 1/4" Para parafusos com fenda TX
1 x
Chave de caixa de 1/4 Para parafusos com fenda TX

SKTWRNCH-1/4IN-INTX-TX27

Descrição:
TX27
Quantidade: 1 x
1 x
Chave de caixa de 1/4 Para parafusos com fenda TX

SOQUETE/CHAVE DE CAIXA 1/4 TX30 C32MM

Descrição:
TX30
Quantidade: 1 x
Chave de caixa de 1/4" Para parafusos com fenda TX
1 x
Chave de caixa de 1/4 Para parafusos com fenda TX

SKTWRNCH-1/4ZO-INTX-TX40

Descrição:
TX40
Quantidade: 1 x
1 x
Encaixe de chave de caixa 1/4 Para chave com sextavado interior, métrica

CHAVE DE CAIXA SW4 1/4.

Descrição:
4 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Encaixe de chave de caixa 1/4 Para chave com sextavado interior, métrica

CHAVE DE CAIXA SW5 1/4.

Descrição:
5 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Encaixe de chave de caixa 1/4 Para chave com sextavado interior, métrica

CHAVE DE CAIXA SW 1,4

Descrição:
6 mm
Quantidade: 1 x
Chave de caixa de fenda de 1/4
1 x
Chave de caixa de fenda de 1/4

SKTWRNCH-1/4IN-5,5X1,0

Descrição:
Comprimento: 32 mm; 1,0 x 5,5 mm
Quantidade: 1 x
Chave de caixa 1/4 pol inserção PH
1 x
Chave de caixa 1/4 pol inserção PH

SKTWRNCH-1/4IN-H1

Descrição:
PH1
Quantidade: 1 x
Chave de caixa 1/4 pol inserção PH
1 x
Chave de caixa 1/4 pol inserção PH

SKTWRNCH-1/4IN-H2

Descrição:
PH2
Quantidade: 1 x
Chave de caixa 1/4 pol inserção PH
1 x
Chave de caixa 1/4 pol inserção PH

SKTWRNCH-1/4IN-H3

Descrição:
PH3
Quantidade: 1 x
Base de espuma p/ sortido chaves de caixa 1/4 pol
1 x
Base de espuma p/ sortido chaves de caixa 1/4 pol

FMINRT-F.096501427-215X105X30MM

Quantidade: 1 x
Caixa metálica tamanho 1
1 x
Caixa metálica tamanho 1

METBOX-220X110X35-SZ1

Descrição:
220 x 110 x 40 mm
Quantidade: 1 x