Chaves de caixa 1/2" e 1/4" Conjunto de 59 peças
Conjunto chaves de caixa 1/4" + 1/2", 59 peças
CONJUNTO CHAVES CAIXA E BITS 1/2. . 1/4.
Art. 096509059
EAN 4050382118073
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
Caixa metálica prática para trabalhos em oficina e aplicações portáteis, design robusto, ferramenta ZEBRA® de qualidade profissional
Conjunto muito abrangente de 59 peças numa caixa metálica resistente
- Este conjunto disponibiliza uma seleção abrangente de equipamento básico de alta qualidade para utilização na oficina e em deslocações
- A caixa metálica robusta com pega e fecho clip tem uma espuma interior rígida praticamente indestrutível com efeito de fixação
- As ferramentas importantes permanecem em segurança no seu lugar durante o transporte
- Pode verificar imediatamente se faltam ferramentas
Chaves de caixa e bits adequados para quase todos os parafusos
- O conjunto de 1/4'' inclui 12 chaves de caixa com as medidas de 4 a 14 mm e um adaptador com bucha de encaixe rápido para os 15 bits
- Os bits curtos são apropriados para a maioria dos tipos de parafusos: PH, fenda normal, sextavado interior e fenda TX
- O conjunto de 1/2" inclui 19 chaves de caixa com as medidas de 10 a 32 mm
- Isto significa que quase todas as ligações aparafusadas são possíveis
Aperto potente e eficiente com chaves 1/4" e 1/2"
- Os dois prolongamentos rígidas podem ser utilizadas para transferir força diretamente
- A extensão flexível, o punho de encaixe para ferramentas 1/4" e as extensões angulares para ambos os tamanhos de ferramentas garantem um trabalho eficiente e confortável
- O roquete reversível possui uma pega de plástico ergonómica e robusta para um trabalho confortável e seguro
- O ângulo de rotação pequeno de 7,5° permite apertar ou desapertar os parafusos rapidamente e sem esforço
- O seletor mudança de direção é utilizado para alternar facilmente entre a rotação para a direita e para a esquerda. Assim, a ferramenta pode ser utilizada com uma só mão
De primeira qualidade para uma longa vida útil
- As superfícies são cromadas e polidas
- A superfície proporciona uma resistência duradoura contra a ferrugem e garante uma vida útil muito mais longa do que a média
- A funcionalidade a longo prazo das ferramentas reduz os custos de substituição e armazenamento
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Número de peças do conjunto/kit | 59 UNID |
Largura x altura x profundidade | 350 x 55 x 260 mm |
Incluído na encomenda:
1
x
Chave de fendas com ponta de 1/4 com quadra na extremidade do punho
CHAVE PUNHO 2C ENCAIXE 1/4.
Descrição:
1/4"
Lâmina contínua, cromada, resistente e brilhante, com suporte para quadras
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
Comprimento: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm de comprimento, em todas as espessuras x larguras de lâmina comuns
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
PH1; Comprimento: 25 mm
Com codificação por cores
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
PH2; Comprimento: 25 mm
Com codificação por cores
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
PH3; Comprimento: 25 mm
Com codificação por cores
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
3 mm; Comprimento: 25 mm
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
4 mm; Comprimento: 25 mm
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
5 mm; Comprimento: 25 mm
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
6 mm; Comprimento: 25 mm
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
TX10; 10
Modelo curto para todos os tamanhos de parafuso com fenda TX
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
TX15; 15
Modelo curto para todos os tamanhos de parafuso com fenda TX
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
TX20; 20
Modelo curto para todos os tamanhos de parafuso com fenda TX
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
TX25; 25
Modelo curto para todos os tamanhos de parafuso com fenda TX
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
TX27; 27
Modelo curto para todos os tamanhos de parafuso com fenda TX
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
TX30; 30
Modelo curto para todos os tamanhos de parafuso com fenda TX
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
TX40; 40
Modelo curto para todos os tamanhos de parafuso com fenda TX
Quantidade:
1
x
1
x
Roquete reversível de 1/2 Com seletor de sentido de rotação
ROQUETE ZEBRA 48 DENTES 1/2.
Descrição:
1/2"; Comprimento da alavanca: 240 mm
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
1/4"; Comprimento da alavanca: 125 mm
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
10 mm
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
Comprimento: 36 mm; 11 mm
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
Comprimento: 36 mm; 12 mm
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
Comprimento: 36 mm; 13 mm
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
Comprimento: 36 mm; 14 mm
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
Comprimento: 36 mm; 15 mm
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
Comprimento: 36 mm; 16 mm
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
Comprimento: 36 mm; 17 mm
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
Comprimento: 36 mm; 18 mm
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
Comprimento: 36 mm; 19 mm
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
Comprimento: 36 mm; 20 mm
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
Comprimento: 38 mm; 21 mm
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
Comprimento: 38 mm; 22 mm
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
Comprimento: 38 mm; 24 mm
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
Comprimento: 38 mm; 26 mm
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
Comprimento: 44 mm; 27 mm
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
Comprimento: 44 mm; 28 mm
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
Comprimento: 44 mm; 30 mm
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
Comprimento: 44 mm; 32 mm
Quantidade:
1
x
1
x
Prolongamento de 1/2
ANGLEXT-1/2IN-L53MM
Descrição:
50 mm
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
4 mm; Comprimento: 22 mm
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
5 mm; Comprimento: 22 mm
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
6 mm; Comprimento: 22 mm
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
7 mm; Comprimento: 22 mm
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
8 mm; Comprimento: 22 mm
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
9 mm; Comprimento: 22 mm
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
10 mm; Comprimento: 22 mm
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
11 mm; Comprimento: 22 mm
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
12 mm; Comprimento: 22 mm
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
13 mm; Comprimento: 22 mm
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
14 mm; Comprimento: 22 mm
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
5,5 mm; Comprimento: 22 mm
Quantidade:
1
x
1
x
Extensão angular de 1/4
ANGLEXT-1/4IN-L25MM
Descrição:
25 mm
Quantidade:
1
x
1
x
Extensão flexível de 1/4 pol
ACRESCENTO FLEXÍVEL L150MM 1/4
Descrição:
150 mm
Flexible
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
Tipo de ponta: Quadra exterior
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
1/4"
Quantidade:
1
x
1
x
Caixa metálica tamanho 4
METBOX-350X260X55-SZ4
Quantidade:
1
x
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
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: