Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Chave de caixa universal de 1/4 polegadas 33 peças

Conjunto de chaves de caixa de 1/4'' multiusos, 33 pçs.
CONJ. CHAVES CAIXA 1/4" MULTI, 33 PCS

Art. 096511 032

EAN 4038898920724

Entre na sua conta para ver preços
Chave de caixa universal de 1/4 polegadas 33 peças

Art. 096511 032
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
Com chave de caixa universal bissextavada para as cinco cabeças de parafuso mais comuns

Conjunto prático de 33 chaves de caixa universais em caixa metálica


  • Este conjunto inclui equipamento básico ideal para utilização na oficina e em deslocações

  • A caixa metálica robusta com pega e fecho clip tem uma espuma interior rígida praticamente indestrutível com efeito de fixação

  • As ferramentas importantes permanecem em segurança no seu lugar durante o transporte

  • Pode verificar imediatamente se faltam ferramentas


Uma ferramenta para todos os trabalhos: chaves de caixa universais para cinco tipos diferentes de cabeças


  • Cada uma das chaves de caixa bissextavadas curtas adapta-se a cabeças de parafuso métricas sextavadas, métricas quadradas, métricas bissextavadas, de polegada sextavada e TX exterior

  • O conjunto inclui 12, com medidas das chaves de 4 a 14 mm

  • Isto significa que quase todas as ligações aparafusadas são possíveis

  • O conjunto é completado com um adaptador com bucha de encaixe rápido para os 15 bits

  • Os bits curtos são apropriados para a maioria dos tipos de parafusos: PH, fenda normal, sextavado interior e fenda TX


Aperto potente e eficiente


  • O prolongamento rígido pode ser utilizado para transferir força diretamente

  • O roquete reversível possui um punho de plástico ergonómico e robusto para um trabalho confortável e seguro

  • O ângulo de rotação pequeno de 5° permite apertar ou desapertar os parafusos rapidamente e sem esforço

  • A base giratória é utilizada para alternar facilmente entre a rotação para a direita e para a esquerda


De primeira qualidade para uma longa vida útil


  • As superfícies são cromadas e polidas

  • A superfície proporciona uma resistência duradoura contra a ferrugem e garante uma vida útil muito mais longa do que a média

  • A funcionalidade a longo prazo das ferramentas reduz os custos de substituição e armazenamento

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Número de peças do conjunto/kit

33 UNID

Largura x altura x profundidade

225 x 35 x 110 mm

Incluído na encomenda:
1 x
Chave de fendas com ponta de 1/4 com quadra na extremidade do punho

CHAVE PUNHO 2C ENCAIXE 1/4.

Descrição:
1/4"
Lâmina contínua, cromada, resistente e brilhante, com suporte para quadras
Quantidade: 1 x
1 x
Bit de fenda normal C 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 25MM FENDA 0,8X5,5MM

Descrição:
Comprimento: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm de comprimento, em todas as espessuras x larguras de lâmina comuns
Quantidade: 1 x
1 x
Bit PH C 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 25MM FENDA PH1

Descrição:
PH1; Comprimento: 25 mm
Com codificação por cores
Quantidade: 1 x
1 x
Bit PH C 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 25MM FENDA PH2

Descrição:
PH2; Comprimento: 25 mm
Com codificação por cores
Quantidade: 1 x
1 x
Bit PH C 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 25MM FENDA PH3

Descrição:
PH3; Comprimento: 25 mm
Com codificação por cores
Quantidade: 1 x
1 x
Bit sextavado C 6,3 (1/4) com encaixe POWERDRIV® patenteado

BIT HEX 3 1/4 L25MM

Descrição:
3 mm; Comprimento: 25 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Bit sextavado C 6,3 (1/4) com encaixe POWERDRIV® patenteado

BIT 1/4. 25MM FENDA SW4

Descrição:
4 mm; Comprimento: 25 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Bit sextavado C 6,3 (1/4) com encaixe POWERDRIV® patenteado

BIT 1/4. 25MM FENDA SW5

Descrição:
5 mm; Comprimento: 25 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Bit sextavado C 6,3 (1/4) com encaixe POWERDRIV® patenteado

BIT 1/4. 25MM FENDA SW6

Descrição:
6 mm; Comprimento: 25 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 25MM FENDA TX10

Descrição:
TX10; 10
Modelo curto para todos os tamanhos de parafuso com fenda TX
Quantidade: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 25MM FENDA TX15

Descrição:
TX15; 15
Modelo curto para todos os tamanhos de parafuso com fenda TX
Quantidade: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 25MM FENDA TX20

Descrição:
TX20; 20
Modelo curto para todos os tamanhos de parafuso com fenda TX
Quantidade: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 25MM FENDA TX25

Descrição:
TX25; 25
Modelo curto para todos os tamanhos de parafuso com fenda TX
Quantidade: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 25MM FENDA TX27

Descrição:
TX27; 27
Modelo curto para todos os tamanhos de parafuso com fenda TX
Quantidade: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 25MM FENDA TX30

Descrição:
TX30; 30
Modelo curto para todos os tamanhos de parafuso com fenda TX
Quantidade: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 25MM FENDA TX40

Descrição:
TX40; 40
Modelo curto para todos os tamanhos de parafuso com fenda TX
Quantidade: 1 x
1 x
Roquete de 1/4 com seletor rotativo

ROQUETE ZEBRA 72 DENTES 1/4.

Descrição: Com seletor rotativo
Quantidade: 1 x
Chave de caixa 1/4 pol multi
1 x
Chave de caixa 1/4 pol multi

SOQ-1/4-MULTI-4MM ZEBRA (0965 11 032)

Descrição:
Comprimento: 22 mm x 4 mm
For the five most common screw head drives
Quantidade: 1 x
Chave de caixa 1/4 pol multi
1 x
Chave de caixa 1/4 pol multi

SOQ-1/4-MULTI-5MM ZEBRA (0965 11 032)

Descrição:
Comprimento: 22 mm x 5 mm
For the five most common screw head drives
Quantidade: 1 x
Chave de caixa 1/4 pol multi
1 x
Chave de caixa 1/4 pol multi

SOQ-1/4-MULTI-5,5MM ZEBRA (0965 11 032)

Descrição:
Comprimento: 22 mm x 5,5 mm
For the five most common screw head drives
Quantidade: 1 x
Chave de caixa 1/4 pol multi
1 x
Chave de caixa 1/4 pol multi

SOQ-1/4-MULTI-6MM ZEBRA (0965 11 032)

Descrição:
Comprimento: 22 mm x 6 mm
For the five most common screw head drives
Quantidade: 1 x
Chave de caixa 1/4 pol multi
1 x
Chave de caixa 1/4 pol multi

SOQ-1/4-MULTI-7MM ZEBRA (0965 11 032)

Descrição:
Comprimento: 22 mm x 7 mm
For the five most common screw head drives
Quantidade: 1 x
Chave de caixa 1/4 pol multi
1 x
Chave de caixa 1/4 pol multi

SOQ-1/4-MULTI-8MM ZEBRA (0965 11 032)

Descrição:
Comprimento: 22 mm x 8 mm
For the five most common screw head drives
Quantidade: 1 x
Chave de caixa 1/4 pol multi
1 x
Chave de caixa 1/4 pol multi

SOQ 1/4 MULTI 9MM ZEBRA - 096511 032

Descrição:
Comprimento: 22 mm x 9 mm
For the five most common screw head drives
Quantidade: 1 x
Chave de caixa 1/4 pol multi
1 x
Chave de caixa 1/4 pol multi

SOQ-1/4-MULTI-10MM ZEBRA (0965 11 032)

Descrição:
10 mm
For the five most common screw head drives
Quantidade: 1 x
Chave de caixa 1/4 pol multi
1 x
Chave de caixa 1/4 pol multi

SOQ-1/4-MULTI-11MM ZEBRA (0965 11 032)

Descrição:
Comprimento: 22 mm x 11 mm
For the five most common screw head drives
Quantidade: 1 x
Chave de caixa 1/4 pol multi
1 x
Chave de caixa 1/4 pol multi

SOQ-1/4-MULTI-12MM ZEBRA (0965 11 032)

Descrição:
Comprimento: 22 mm x 12 mm
For the five most common screw head drives
Quantidade: 1 x
Chave de caixa 1/4 pol multi
1 x
Chave de caixa 1/4 pol multi

SOQ-1/4-MULTI-13MM ZEBRA (0965 11 032)

Descrição:
Comprimento: 22 mm x 13 mm
For the five most common screw head drives
Quantidade: 1 x
Chave de caixa 1/4 pol multi
1 x
Chave de caixa 1/4 pol multi

SOQ-1/4-MULTI-14MM ZEBRA (0965 11 032)

Descrição:
Comprimento: 22 mm x 14 mm
For the five most common screw head drives
Quantidade: 1 x
1 x
Extensão de 1/4

EXTENSOR 101MM 1/4.

Descrição:
100 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Extensão de 1/4

EXTENSOR 152MM 1/4.

Descrição:
152 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Chave cardan de 1/4

CHAVE CARDAN 1/4.

Descrição:
Tipo de ponta: Quadra exterior
Quantidade: 1 x
1 x
Adaptador para broca de 1/4 Com bucha de encaixe rápido

ADAPTADOR PARA BITS 1/4 (096511 032)

Descrição:
1/4"
Quantidade: 1 x
Base de espuma p/chave caixa multi 1/4 pol 33 pçs.
1 x
Base de espuma p/chave caixa multi 1/4 pol 33 pçs.

FMINRT-(096511 32)

Descrição: For multi socket wrench assortment 1/4 inch
Quantidade: 1 x
Caixa metálica tamanho 1
1 x
Caixa metálica tamanho 1

METBOX-220X110X35-SZ1

Descrição:
220 x 110 x 40 mm
Quantidade: 1 x