Conjunto de chave de luneta dupla com roquete Mini 31 peças
Conjunto chaves de caixa1/4" e bits, 31 peças
CONJUNTO DE ROQUETE 31 PEÇAS
Art. 096511 310
EAN 4058794059632
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Bits e chaves de caixa extremamente curtos para utilização nos espaços mais apertados
- Chave de roquete com centro rebaixado e comprimento de trabalho otimizado de 115 mm
Material incluído:
- Bits de 1/4", 18 mm de comprimento: PH0, PH1, 2 x PH2; PZ0, PZ1, PZ2; fenda normal 4, 6 mm; sextavado interior 3, 4, 5, 6 mm; TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40
- Chaves de caixa: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Chave de luneta dupla com roquete de 1/4", 11 mm, sextavada
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
Número de peças do conjunto/kit | 31 UNID |
Comprimento x largura x altura | 130 x 85 x 30 mm |
SKTWRNCH-1/4IN-11MM-HEX-WS10MM
- 1/4 inch internal square
- 11mm external hexagon
BIT-PH0-HEX-1/4IN-L18MM
BIT-PH1-HEX-1/4IN-L18MM
BIT-PH2-HEX-1/4IN-L18MM
BIT-PZ0-HEX-1/4IN-L18MM
BIT-PZ1-HEX-1/4IN-L18MM
BIT-PZ2-HEX-1/4IN-L18MM
BIT-SL4MM-HEX-1/4IN-L18MM
BIT-SL6MM-HEX-1/4IN-L18MM
BIT-HEXSKT-1/4IN-L18MM-TIPSIZE3MM
BIT-HEXSKT-1/4IN-L18MM-TIPSIZE4MM
BIT-HEXSKT-1/4IN-L18MM-TIPSIZE5MM
BIT-HEXSKT-1/4IN-L18MM-TIPSIZE6MM
BIT-TX-1/4IN-TX10X18MM
BIT-TX-1/4IN-TX15X18MM
BIT-TX-1/4IN-TX20X18MM
BIT-TX-1/4IN-TX25X18MM
BIT-TX-1/4IN-TX27X18MM
BIT-TX-1/4IN-TX30X18MM
BIT-TX-1/4IN-TX40X18MM
SKTWRNCH-1/4IN-11MM-HEX-WS5MM
- 1/4 inch internal square
- 11mm external hexagon
SKTWRNCH-1/4IN-11MM-HEX-WS6MM
- 1/4 inch internal square
- 11mm external hexagon
SKTWRNCH-1/4IN-11MM-HEX-WS7MM
- 1/4 inch internal square
- 11mm external hexagon
SKTWRNCH-1/4IN-11MM-HEX-WS8MM
- 1/4 inch internal square
- 11mm external hexagon
SKTWRNCH-1/4IN-11MM-HEX-WS9MM
- 1/4 inch internal square
- 11mm external hexagon
SKTWRNCH-1/4IN-11MM-HEX-WS11MM
- 1/4 inch internal square
- 11mm external hexagon
SKTWRNCH-1/4IN-11MM-HEX-WS12MM
- 1/4 inch internal square
- 11mm external hexagon
SKTWRNCH-1/4IN-11MM-HEX-WS13MM
- 1/4 inch internal square
- 11mm external hexagon
SKTWRNCH-1/4IN-11MM-HEX-WS14MM
- 1/4 inch internal square
- 11mm external hexagon
RTCHDBENDBOXWRNCH-1/4INX11MM-115MM
Tip type: For outer hexagon
Switch level on both ends
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: