Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Chaves de caixa de 1/4 polegadas Conjunto de 33 peças

Conjunto chaves de caixa 1/4", 33 peças
CONJUNTO CHAVES DE CAIXA 1/4. - 33 PECAS

Art. 096511 32

EAN 4024835668286

Entre na sua conta para ver preços
Chaves de caixa de 1/4 polegadas Conjunto de 33 peças

Art. 096511 32
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
Sextavada, curta, caixa metálica prática para trabalhos em oficina e aplicações portáteis, design robusto, ferramenta ZEBRA® de qualidade profissional

Conjunto abrangente de 33 peças numa caixa metálica resistente


  • Este conjunto disponibiliza uma seleção abrangente de equipamento básico de alta qualidade para utilização na oficina e aplicações portáteis

  • A caixa metálica robusta com pega e fecho clip tem uma espuma interior rígida praticamente indestrutível com efeito de fixação

  • As ferramentas importantes permanecem em segurança no seu lugar durante o transporte

  • Pode verificar imediatamente se faltam ferramentas


Chaves de caixa e bits adequados para quase todos os parafusos


  • O conjunto de 1/4'' inclui 12 chaves de caixa com as medidas de 4 a 14 mm e um adaptador com bucha de encaixe rápido para os 15 bits

  • Os bits curtos são apropriados para a maioria dos tipos de parafusos: PH, fenda normal, sextavado interior e fenda TX

  • Isto significa que quase todas as ligações aparafusadas são possíveis


Aperto potente e eficiente


  • O prolongamento rígido pode ser utilizado para transferir força diretamente

  • O roquete reversível possui uma pega de plástico ergonómica e robusta para um trabalho confortável e seguro

  • O ângulo de rotação pequeno de 5° permite apertar ou desapertar os parafusos rapidamente e sem esforço

  • A base giratória é utilizada para alternar facilmente entre a rotação para a direita e para a esquerda


De primeira qualidade para uma longa vida útil


  • As superfícies são cromadas e polidas

  • A superfície proporciona uma resistência duradoura contra a ferrugem e garante uma vida útil muito mais longa do que a média

  • A funcionalidade a longo prazo das ferramentas reduz os custos de substituição e armazenamento

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Número de peças do conjunto/kit

33 UNID

Largura x altura x profundidade

225 x 35 x 110 mm

Incluído na encomenda:
1 x
Chave de fendas com ponta de 1/4 com quadra na extremidade do punho

CHAVE PUNHO 2C ENCAIXE 1/4.

Descrição:
1/4"
Lâmina contínua, cromada, resistente e brilhante, com suporte para quadras
Quantidade: 1 x
1 x
Bit de fenda normal C 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 25MM FENDA 0,8X5,5MM

Descrição:
Comprimento: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm de comprimento, em todas as espessuras x larguras de lâmina comuns
Quantidade: 1 x
1 x
Bit PH C 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 25MM FENDA PH1

Descrição:
PH1; Comprimento: 25 mm
Com codificação por cores
Quantidade: 1 x
1 x
Bit PH C 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 25MM FENDA PH2

Descrição:
PH2; Comprimento: 25 mm
Com codificação por cores
Quantidade: 1 x
1 x
Bit PH C 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 25MM FENDA PH3

Descrição:
PH3; Comprimento: 25 mm
Com codificação por cores
Quantidade: 1 x
1 x
Bit sextavado C 6,3 (1/4) com encaixe POWERDRIV® patenteado

BIT 1/4. 25MM FENDA SW3

Descrição:
3 mm; Comprimento: 25 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Bit sextavado C 6,3 (1/4) com encaixe POWERDRIV® patenteado

BIT 1/4. 25MM FENDA SW4

Descrição:
4 mm; Comprimento: 25 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Bit sextavado C 6,3 (1/4) com encaixe POWERDRIV® patenteado

BIT 1/4. 25MM FENDA SW5

Descrição:
5 mm; Comprimento: 25 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Bit sextavado C 6,3 (1/4) com encaixe POWERDRIV® patenteado

BIT 1/4. 25MM FENDA SW6

Descrição:
6 mm; Comprimento: 25 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 25MM FENDA TX10

Descrição:
TX10; 10
Modelo curto para todos os tamanhos de parafuso com fenda TX
Quantidade: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 25MM FENDA TX15

Descrição:
TX15; 15
Modelo curto para todos os tamanhos de parafuso com fenda TX
Quantidade: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 25MM FENDA TX20

Descrição:
TX20; 20
Modelo curto para todos os tamanhos de parafuso com fenda TX
Quantidade: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 25MM FENDA TX25

Descrição:
TX25; 25
Modelo curto para todos os tamanhos de parafuso com fenda TX
Quantidade: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 25MM FENDA TX27

Descrição:
TX27; 27
Modelo curto para todos os tamanhos de parafuso com fenda TX
Quantidade: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 25MM FENDA TX30

Descrição:
TX30; 30
Modelo curto para todos os tamanhos de parafuso com fenda TX
Quantidade: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 25MM FENDA TX40

Descrição:
TX40; 40
Modelo curto para todos os tamanhos de parafuso com fenda TX
Quantidade: 1 x
1 x
Roquete de 1/4 com seletor rotativo

ROQUETE ZEBRA 72 DENTES 1/4.

Descrição: Com seletor rotativo
Quantidade: 1 x
1 x
Encaixe de chave de caixa 1/4, métrica Curta

CHAVE DE CAIXA 1/4. 4MM

Descrição:
4 mm; Comprimento: 22 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Encaixe de chave de caixa 1/4, métrica Curta

CHAVE DE CAIXA 1/4. 5MM

Descrição:
5 mm; Comprimento: 22 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Encaixe de chave de caixa 1/4, métrica Curta

CHAVE DE CAIXA 1/4. 6MM

Descrição:
6 mm; Comprimento: 22 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Encaixe de chave de caixa 1/4, métrica Curta

CHAVE DE CAIXA 1/4. 7MM

Descrição:
7 mm; Comprimento: 22 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Encaixe de chave de caixa 1/4, métrica Curta

CHAVE DE CAIXA 1/4. 8MM

Descrição:
8 mm; Comprimento: 22 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Encaixe de chave de caixa 1/4, métrica Curta

CHAVE DE CAIXA 1/4. 9MM

Descrição:
9 mm; Comprimento: 22 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Encaixe de chave de caixa 1/4, métrica Curta

CHAVE DE CAIXA 1/4. 10MM

Descrição:
10 mm; Comprimento: 22 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Encaixe de chave de caixa 1/4, métrica Curta

CHAVE DE CAIXA 1/4. 11MM

Descrição:
11 mm; Comprimento: 22 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Encaixe de chave de caixa 1/4, métrica Curta

CHAVE DE CAIXA 1/4. 12MM

Descrição:
12 mm; Comprimento: 22 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Encaixe de chave de caixa 1/4, métrica Curta

CHAVE DE CAIXA 1/4. 13MM

Descrição:
13 mm; Comprimento: 22 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Encaixe de chave de caixa 1/4, métrica Curta

CHAVE DE CAIXA 1/4. 14MM

Descrição:
14 mm; Comprimento: 22 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Encaixe de chave de caixa 1/4, métrica Curta

CHAVE DE CAIXA 1/4. 5,5MM

Descrição:
5,5 mm; Comprimento: 22 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Extensão de 1/4

EXTENSOR 101MM 1/4.

Descrição:
100 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Extensão de 1/4

EXTENSOR 152MM 1/4.

Descrição:
152 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Chave cardan de 1/4

CHAVE CARDAN 1/4.

Descrição:
Tipo de ponta: Quadra exterior
Quantidade: 1 x
1 x
Adaptador para broca de 1/4 Com bucha de encaixe rápido

ADAPTADOR PARA BITS 1/4 (096511 032)

Descrição:
1/4"
Quantidade: 1 x
Base de espuma p/chave caixa multi 1/4 pol 33 pçs.
1 x
Base de espuma p/chave caixa multi 1/4 pol 33 pçs.

FMINRT-(096511 32)

Descrição: For multi socket wrench assortment 1/4 inch
Quantidade: 1 x
Caixa metálica tamanho 1
1 x
Caixa metálica tamanho 1

METBOX-220X110X35-SZ1

Descrição:
220 x 110 x 40 mm
Quantidade: 1 x