Chaves de caixa 3/8" Conjunto de 16 peças
Conjunto chaves de caixa 3/8", 16 peças
CONJUNTO CHAVES CAIXA 3/8. - 16 PECAS

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Conjunto básico e compacto de 16 peças numa caixa metálica resistente
- Este conjunto prático inclui equipamento básico ideal para utilização na oficina e aplicações portáteis
- A caixa metálica robusta com pega e fecho clip tem uma base de espuma rígida praticamente indestrutível com efeito de fixação
- As ferramentas importantes permanecem em segurança no seu lugar durante o transporte
- Pode verificar imediatamente se faltam ferramentas
Chaves de caixa adequadas para os parafusos mais comuns
- O conjunto de 3/8" inclui 12 chaves de caixa com as medidas de 10 a 19 mm
- Com este tamanho, o efeito de alavanca é maior do que com as ferramentas de 1/4'', mas a forma é mais compacta do que com as variantes de 1/2''
Aperto potente e eficiente
- A extensão rígida pode ser utilizada para transferir diretamente a força
- O roquete reversível possui uma pega de plástico ergonómica e robusta para um trabalho confortável e seguro
- O ângulo de aperto pequeno de 5° permite apertar ou desapertar os parafusos rapidamente e sem esforço
- O disco rotativo é utilizado para alternar facilmente entre a rotação para a direita e para a esquerda
Excelente qualidade para uma longa vida útil
- As superfícies são cromadas e polidas
- A superfície proporciona uma resistência duradoura contra a ferrugem e garante uma vida útil muito mais longa do que a média
- A durabilidade das ferramentas reduz os custos de substituição e armazenamento
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
Número de peças do conjunto/kit | 16 UNID |
Largura x altura x profundidade | 315 x 40 x 115 mm |

CHAVE DE CAIXA 18MM 3/8.

CHAVE DE CAIXA 19MM Q.3/8

EXT-3/8IN-L125MM

EXT-3/8IN-L250MM

FMINRT-096512160

METBOX-315X115X40-SZ2

SKTWRNCH-3/8IN-SHORT-HEX-WS9

SKTWRNCH-3/8IN-SHORT-HEX-WS11

CHAVE DE CAIXA 14MM Q.3/8

CHAVE DE CAIXA 15MM 3/8.

SKTWRNCH-3/8IN-SHORT-HEX-WS16
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: