Conjunto de chaves espirais duplas
Conjunto chaves espirais duplas 1/2", 4 peças
CONJUNTO CHAVES EM ESPIRAL COMBI 1/2.
Art. 096513 800
EAN 4045989381777
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Chave espiral dupla: perfil com 6 espirais num dos lados e 12 espirais no outro para uma melhor adaptação à porca danificada
A extensão pode ser inserida em qualquer um dos lados e encaixa na parte central da chave espiral dupla
Também pode ser usada para desaparafusar porcas de segurança com perfil redondo
Aço cromo-vanádio, superfície revestida a fosfato
Fornecido numa caixa metálica com base de espuma para fixar as ferramentas
Conteúdo
- Chave espiral dupla, 17 mm
- Chave espiral dupla, 19 mm
- Chave espiral dupla, 21 mm
- Extensão
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
Para desapertar parafusos com um formato redondo ou danificado
Para desapertar porcas antirroubo com um perfil externo redondo
Número de peças do conjunto/kit | 4 UNID |
EXT-1/2IN-L75MM
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: