Conjunto de ferramentas Edição limitada
Conjunto de ferramentas, edição RW, 46 peças
CONJ. 46 PCS RW
ZEBRA
Art.
09652019
EAN 4056807856568
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
46 peças. Equipado com as ferramentas de aparafusar mais importantes. O complemento perfeito para uso mecânico com a aparafusadora a bateria. A Würth doará 1 euro a uma organização sem fins lucrativos por cada conjunto vendido.
- Base interior de espuma impressa com acabamento em carbono para maior robustez, estabilidade e facilidade de limpeza
- Ferramenta de edição limitada, acabamento a preto
- Fornecido numa caixa de apresentação de alta qualidade com a assinatura de Reinhold Würth
Material incluído:
- Bits 1/4", 25 mm: 1 de cada AW10, 20, 25, 30; TX10, 15, 20, 25, 30; adaptador 1/4" (20 mm)
- Bits 1/4", 25 mm: 1 de cada PH1, 2, 3; PZ1, 2; Sextavado interior 3, 4, 5 mm; Fenda 0,6x3,5 mm; 0,8x5,5 mm
- Bits 1/4", 50 mm: 1 de cada PH1, 2; PZ1, 2; Sextavado interior de 3, 4, 5 mm; Fenda 1,0x6,0 mm
- Chaves de caixa de multi 1/4": 1 de cada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 1 chave Allen de cada, sextavado interior 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm
- 1 adaptador magnético para bits
- 1 de cada roquete para bits, chave de fendas curta
- 1 caixa metálica de alta qualidade com base de espuma
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Número de peças do conjunto/kit | 46 UNID |
Largura x altura x profundidade | 280 x 45 x 165 mm |