Conjunto de chaves combinadas com roquete em espuma, flexível, 6 unidades
Conj chav comb roquete em espuma, flexí, 6 unid
MODULO CHAVES ROQUETE FLEXIVEL - 6 PECAS
Art.
0965900410
EAN 4045989312085
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- A cabeça de roquete flexível permite maior liberdade para os dedos e ultrapassa obstáculos
- Roquetes muito robustos e resistentes para binários elevados
- Design: Métrico
Aviso
Esta ferramenta especial só pode ser sujeita ao binário máximo. Por este motivo, as chaves são adequadas apenas para soltar os parafusos até determinado limite.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Instruções
Solte os parafusos com o lado aberto e aperte com o roquete da luneta.
Número de peças do conjunto/kit | 6 UNID |
Incluído na encomenda:
1
x
Descrição:
8 mm
Com cabeça articulada
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
10 mm
Com cabeça articulada
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
12 mm
Com cabeça articulada
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
13 mm
Com cabeça articulada
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
17 mm
Com cabeça articulada
Quantidade:
1
x
1
x
Chave combinada boca/luneta
CHAVE DE ROQUETE FLEXIVEL 19MM
ZEBRA
Descrição:
19 mm
Com cabeça articulada
Quantidade:
1
x
Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informações sobre preços
Preço por unidade de embalagem (PU):O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.