1
x
Chave de caixa com punho em T
CHAVE DE CAIXA EM T 10X230MM
ZEBRA
Descrição:
10 mm
Para parafusos de cabeça sextavada
Quantidade:
1
x
1
x
Chave de caixa com punho em T
CHAVE DE CAIXA EM T 13X230MM
ZEBRA
Descrição:
13 mm
Para parafusos de cabeça sextavada
Quantidade:
1
x
1
x
Chave Zebra em T, sextavado interior Com ponta lateral
SCRDRIV-HNDL-T-HEXSKT-5X200
ZEBRA
Quantidade:
1
x
1
x
Chave Zebra em T, sextavado interior Com ponta lateral
SCRDRIV-HNDL-T-HEXSKT-6X200
ZEBRA
Quantidade:
1
x
1
x
Chave Zebra em T, sextavado interior Com ponta lateral
SCRDRIV-HNDL-T-HEXSKT-8X200
ZEBRA
Quantidade:
1
x
1
x
Chave de parafusos de fenda
SCRDRIV-SL-KNIRPS-0,6X3,5X25
ZEBRA
Descrição:
0,6 x 3,5 mm; Comprimento da lâmina: 25 mm
Modelo curto com lâmina redonda
Quantidade:
1
x
1
x
Chave de fendas PH
CHAVE DE FENDA CURTA PUNHO 2C PH1
ZEBRA
Descrição:
1; Comprimento da lâmina: 25 mm
Modelo curto com lâmina redonda
Quantidade:
1
x
1
x
Chave de fendas PH
CHAVE DE FENDA CURTA PUNHO 2C PH2
ZEBRA
Descrição:
2; Comprimento da lâmina: 25 mm
Modelo curto com lâmina redonda
Quantidade:
1
x
1
x
Chave de fenda normal Com lâmina sextavada integral/chave sextavada em material temperado resistente ao impacto
CHAVE DE FENDA PUNHO 2C 1,0X5,5MM
ZEBRA
Descrição:
1 x 5,5 mm; Comprimento da lâmina: 100 mm
Lâmina sextavada/chave sextavada de uma só peça em material temperado resistente ao impacto
Quantidade:
1
x
1
x
Chave de fenda normal Com lâmina sextavada integral/chave sextavada em material temperado resistente ao impacto
CHAVE DE FENDA PUNHO 2C 1,2X7,0MM
ZEBRA
Descrição:
1,2 x 7 mm; Comprimento da lâmina: 125 mm
Lâmina sextavada/chave sextavada de uma só peça em material temperado resistente ao impacto
Quantidade:
1
x
1
x
Chave de fenda normal Com lâmina sextavada integral/chave sextavada em material temperado resistente ao impacto
CHAVE DE FENDA PUNHO 2C 1,6X9,0MM
ZEBRA
Descrição:
1,6 x 9 mm; Comprimento da lâmina: 150 mm
Lâmina sextavada/chave sextavada de uma só peça em material temperado resistente ao impacto
Quantidade:
1
x
1
x
Chave de fenda PH
CHAVE DE FENDA PUNHO 2C PH1
ZEBRA
Descrição:
1; Comprimento da lâmina: 80 mm
Chave de fendas com lâmina sextavada integral/chave sextavada em material temperado resistente ao impacto
Quantidade:
1
x
1
x
Chave de fenda PH
CHAVE DE FENDA PUNHO 2C PH2
ZEBRA
Descrição:
2; Comprimento da lâmina: 100 mm
Chave de fendas com lâmina sextavada integral/chave sextavada em material temperado resistente ao impacto
Quantidade:
1
x
1
x
Chave de fenda PH
CHAVE DE FENDA PUNHO 2C PH3
ZEBRA
Descrição:
3; Comprimento da lâmina: 150 mm
Chave de fendas com lâmina sextavada integral/chave sextavada em material temperado resistente ao impacto
Quantidade:
1
x
1
x
Chave de fenda Com lâmina hexagonal
CHAVE DE FENDA PUNHO 2C 0,6X3,5MM
ZEBRA
Descrição:
0,6 x 3,5 mm; Comprimento da lâmina: 80 mm
Quantidade:
1
x
1
x
Chave de parafusos de precisão, plana de fenda
CHAVE FENDA P/ ELECTRONICA 0,40 X 2,5MM
ZEBRA
Descrição:
Ideal para todos os trabalhos de aparafusamento delicados na engenharia elétrica e de precisão
Quantidade:
1
x
1
x
Chave Allen sextavada com cabeça esférica
CHAVE ALLEN ABAULADA 1,5 MM
ZEBRA
Descrição:
1,5 mm
Versão extralonga
Quantidade:
1
x
1
x
Chave Allen sextavada com cabeça esférica
CHAVE ALLEN - TAMANHO 2
ZEBRA
Descrição:
2 mm
Versão extralonga
Quantidade:
1
x
1
x
Chave Allen sextavada com cabeça esférica
CHAVE ALLEN - TAMANHO 2,5
ZEBRA
Descrição:
2,5 mm
Versão extralonga
Quantidade:
1
x
1
x
Chave Allen sextavada com cabeça esférica
CHAVE ALLEN - TAMANHO 3
ZEBRA
Descrição:
3 mm
Versão extralonga
Quantidade:
1
x
1
x
Chave Allen sextavada com cabeça esférica
CHAVE ALLEN - TAMANHO 4
ZEBRA
Descrição:
4 mm
Versão extralonga
Quantidade:
1
x
1
x
Chave Allen sextavada com cabeça esférica
CHAVE ALLEN - TAMANHO 5
ZEBRA
Descrição:
5 mm
Versão extralonga
Quantidade:
1
x
1
x
Chave Allen sextavada com cabeça esférica
CHAVE ALLEN - TAMANHO 6
ZEBRA
Descrição:
6 mm
Versão extralonga
Quantidade:
1
x
1
x
Chave Allen sextavada com cabeça esférica
CHAVE ALLEN ABAULADA 8,0 MM
ZEBRA
Descrição:
8 mm
Versão extralonga
Quantidade:
1
x
1
x
Chave Allen sextavada com cabeça esférica
CHAVE ALLEN ABAULADA 10 MM
ZEBRA
Descrição:
10 mm
Versão extralonga
Quantidade:
1
x
1
x
Base de espuma vazia
FMINRT-0965900915-335X468X40MM
ZEBRA
Descrição:
For tool assortments, empty
Quantidade:
1
x
Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076