Módulo 4.4.1, chave de caixa TX, 1/2", 12 peças 12 peças
Módulo 4.4.1, chave de caixa TX, 1/2", 12 peças
MODULO 4.4.1. CHAVES DE CAIXA 1/2 TX
Art. 0965905207
EAN 4056807712468
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Compatível com os produtos do sistema ORSY
Dimensões uniformes da grelha
Acabamento atraente em carbono
Módulo em plástico de alta qualidade com acabamento atraente em carbono para maior robustez, estabilidade e limpeza fácil
Encontre as ferramentas certas de forma rápida e fácil
Tamanhos das ferramentas marcados no módulo.
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
Adequado para todo o sistema ORSY (por exemplo, mala de sistema, carro de ferramentas, caixas ORSY®BULL, prateleiras ORSY)
Número de peças do conjunto/kit | 12 UNID |
Tamanho da secção da espuma | 4.4.1 |
Largura x altura x profundidade | 231 x 38 x 335 mm |
Decorativo | Aspeto de carbono |
SOQUETE/CHAVE DE CAIXA 1/2 LONGA TX40
CHAVE DE CAIXA LONGA TX45 INT 1/2.
SOQ TX 1/2-TX50-L120MM (0965 13 310)
CHAVE DE CAIXA LONGA TX55 INT 1/2.
SKTWRNCH-1/2IN-INTX-LONG-TX70
SKTWRNCH-1/2IN-HEXSKT-WS4-L60MM
SKTWRNCH-1/2IN-HEXSKT-WS5-L180MM
CHAVE DE CAIXA SW6 INTERIOR 1/2.
SKTWRNCH-1/2IN-HEXSKT-WS7-L100MM
CHAVE DE CAIXA SW10 INTERIOR 1/2.
SOQ ALLEN 1/2-HEX-12 MM-L140MM(096513 31
SYSINRT-F.0965905207
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: