Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Módulo 4.4.1, alicates VDE 4 peças

Módulo 4.4.1, alicates VDE, 4 peças
MODULO 4.4.1. ALICATES VDE 4 PCS

Art. 0965905607

EAN 4061975355874

Entre na sua conta para ver preços
Módulo 4.4.1, alicates VDE 4 peças

Art. 0965905607
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
Compatível com os produtos do sistema ORSY


Dimensões uniformes da grelha



Acabamento atraente em carbono


Módulo em plástico de alta qualidade com acabamento atraente em carbono para maior robustez, estabilidade e limpeza fácil



Encontre as ferramentas certas de forma rápida e fácil


Os tamanhos das ferramentas estão marcados no módulo.

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Adequado para sistemas ORSY (por exemplo, mala de sistema, carro de ferramentas, caixas ORSY®BULL, prateleiras ORSY)

Número de peças do conjunto/kit

4 UNID

Tamanho da secção da espuma

4.4.1

Largura x altura x profundidade

231 x 38 x 335 mm

Decorativo

Aspeto de carbono

Incluído na encomenda:
System insert pliers set VDE 4.4., 14 pieces
1 x
System insert pliers set VDE 4.4., 14 pieces

SYSINRT-F.0955905607

Descrição: Empty, for assortment, art. no. 0965905607
Quantidade: 1 x
1 x
Alicate de corte lateral VDE, DIN ISO 5749 IEC 60900

ALICATE CORTE DIAG/LAT ZEBRA VDE 160MM

Descrição:
160 mm
Para cortar fios e cabos macios e duros, incluindo em locais de difícil acesso
Quantidade: 1 x
1 x
Alicate universal VDE DIN ISO 5746, IEC 60900

ALICATE UNIVERSAL ZEBRA VDE 180MM

Descrição: Para apertar, segurar e cortar fios e cabos macios e duros
Quantidade: 1 x
1 x
Alicate de pontas semirredondas VDE DIN ISO 5745, IEC 60900

ALICATE PONTAS ZEBRA VDE 200MM

Descrição:
200 mm
Para apertar, segurar e cortar fios e cabos macios e duros
Quantidade: 1 x
1 x
Alicate descarnador VDE, IEC 60900

ALICATE DESCARNADOR ZEBRA VDE 160MM

Descrição: Descarnagem precisa e sem esforço de cabos e fios com isolamento de plástico ou borracha.
Quantidade: 1 x