Módulo sistema 4.4.1, ferramenta de impacto e punções 14 peças
Conj. ferramenta de impacto e punções, mód. 4.4.1, 14 pcs
MODULO 4.4.1. ESCOPROS E PUNCOES - 14 PC
Art. 0965905701
EAN 4056807712642
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Compatível com todos os produtos do sistema ORSY
Dimensões uniformes da grelha
Acabamento atrativo de carbono
Módulo em plástico de elevada qualidade com acabamento atrativo de carbono para mais robustez, estabilidade e limpeza fácil
Encontre rápida e facilmente a ferramenta adequada
O tamanho da ferramenta está marcado no módulo.
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
Adequado para todo o sistema ORSY (por exemplo, mala de sistema, carro de ferramentas, caixas ORSY®BULL, prateleiras ORSY)
Número de peças do conjunto/kit | 14 UNID |
Tamanho da secção da espuma | 4.4.1 |
Largura x altura x profundidade | 231 x 38 x 335 mm |
Decorativo | Aspeto de carbono |
ESCOPRO L120 MM
DRFTPNCH-1-L120MM
DRFTPNCH-3-L120MM
DRFTPNCH-4-L120MM
PUNCAO EXTRACTOR 2/150
PUNCAO EXTRACTOR 3/150
PUNCAO EXTRACTOR 4/150
PUNCAO EXTRACTOR 5/150
PUNCAO EXTRACTOR 6/150
PUNCAO EXTRACTOR 8/150
PINPNCH-TAP
SYSINRT-F.0965905701
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: