Conjunto chaves de fenda, módulo 8.4.1 25 peças
Conjunto chaves de fenda, módulo 8.4.1, 25 peças
MODULO 8.4.1. CHAVES FENDA.ALLEN - 25 PC
ZEBRA
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Compatível com todos os produtos dos sistemas ORSY
Dimensões uniformes da grelha
Acabamento atrativo de carbono
Módulo em plástico de elevada qualidade com acabamento atrativo de carbono para maior robustez, estabilidade e fácil limpeza
Encontre de modo fácil e rápido a ferramenta adequada
Os tamanhos das ferramentas estão marcados no módulo.
Fichas Técnicas(X)
Adequado para sistemas ORSY (por exemplo, mala de sistema, carro de ferramenta para oficina, caixas ORSY®BULL, prateleiras ORSY)
Número de peças do conjunto/kit | 25 UNID |
Tamanho da secção da espuma | 8.4.1 |
Largura x altura x profundidade | 462 x 38 x 335 mm |
Decorativo | Aspeto de carbono |
CHAVE DE CAIXA EM T 13X230MM
ZEBRASCRDRIV-HNDL-T-HEXSKT-5X200
ZEBRASCRDRIV-HNDL-T-HEXSKT-6X200
ZEBRASCRDRIV-HNDL-T-HEXSKT-8X200
ZEBRASCRDRIV-SL-KNIRPS-0,6X3,5X25
ZEBRACHAVE DE FENDA PUNHO 2C 1,0X5,5MM
ZEBRACHAVE DE FENDA PUNHO 2C 1,2X7,0MM
ZEBRACHAVE DE FENDA PUNHO 2C 1,6X9,0MM
ZEBRACHAVE FENDA P/ ELECTRONICA 0,40 X 2,5MM
ZEBRACHAVE ALLEN ABAULADA 1,5 MM
ZEBRACHAVE ALLEN ABAULADA 8,0 MM
ZEBRACHAVE ALLEN ABAULADA 10 MM
ZEBRASYSINRT-F.0965905915
ZEBRAUnidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informações sobre preços
Preço por unidade de embalagem (PU):O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.