Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Módulo sistema 8.4.1, ferramenta de impacto e limas 24 peças

Conj. ferramenta de impacto e limas, mód. 8.4.1, 24 peças
MODULO 8.4.1. LIMAS.MARTELOS.PUNCOES-24
ZEBRA

Art. 0965905929
EAN 4056807712659

Entre na sua conta para ver preços
Módulo sistema 8.4.1, ferramenta de impacto e limas 24 peças

Art. 0965905929
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
Compatível com todos os produtos do sistema ORSY


Dimensões uniformes da grelha



Acabamento atrativo de carbono


Módulo em plástico de elevada qualidade com acabamento atrativo de carbono para mais robustez, estabilidade e limpeza fácil



Encontre rápida e facilmente a ferramenta adequada


O tamanho da ferramenta está marcado no módulo.

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Adequado para todo o sistema ORSY (por exemplo, mala de sistema, carro de ferramentas, caixas ORSY®BULL, prateleiras ORSY)

Incluído na encomenda:
Conj. limas e ferram. impacto p/ base sist. 8.4.1
1 x
Conj. limas e ferram. impacto p/ base sist. 8.4.1

SYSINRT-F.0965905929

ZEBRA
Descrição: Empty, for assortment, art. no. 0965905929
Quantidade: 1 x
1 x
Raspador de vedante

RASCADOR DE JUNTAS

Quantidade: 1 x
1 x
Lima chata de extremidades redondas DIN 7261, forma A

LIMA PARAL.M/MURCA 200 MM

Descrição:
Corte tipo: 2; Comprimento da lima: 200 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Lima meia-cana DIN 7261, forma E

LIMA M/CANA M/MURCA 200 MM

Quantidade: 1 x
1 x
Lima redonda DIN 7261, forma F

LIMATAO REDON.M/MURCA 200 MM

Descrição:
Corte tipo: 2; Comprimento da lima: 200 mm
Quantidade: 1 x
Punho para lima, plástico
3 x
Punho para lima, plástico

FILEWLET-FILE200MM

Quantidade: 3 x
Lima para pinças de travões
1 x
Lima para pinças de travões

BRKCALFILE-FL-L150MM

Descrição: For removing brake dust, rust and dirt from brake calliper shaft
Quantidade: 1 x
1 x
Guilho liso Em conformidade com a norma DIN 6453

ESCOPRO 18/150

Descrição:
150 mm; Largura da aresta de corte: 18 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Guilho liso Em conformidade com a norma DIN 6453

CINZEL PLANO

Descrição:
175 mm; Largura da aresta de corte: 22 mm
Quantidade: 1 x
Escopro transversal Em conformidade com a norma DIN 6451
1 x
Escopro transversal Em conformidade com a norma DIN 6451

HNDCHIS-CRSBLDE-L150-B6MM

Descrição:
150 mm; Largura da aresta de corte: 6 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Punção Em conformidade com a norma DIN 7250, com cabeça de impacto temperada

ESCOPRO L120 MM

Descrição:
Largura da ponta: 4 mm; Comprimento: 120 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Punção de bico Em conformidade com a norma DIN 6458

PUNCAO L120 MM 2

Descrição:
Largura da ponta: 2 mm
Quantidade: 1 x
Punção de bico Em conformidade com a norma DIN 6458
1 x
Punção de bico Em conformidade com a norma DIN 6458

DRFTPNCH-4-L120MM

Descrição:
Largura da ponta: 4 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Punção Em conformidade com a norma DIN 6450, forma C com cabeça de impacto temperada

PUNCAO EXTRACTOR 2/150

Descrição:
Largura da ponta: 2 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Punção Em conformidade com a norma DIN 6450, forma C com cabeça de impacto temperada

PUNCAO EXTRACTOR 3/150

Descrição:
Largura da ponta: 3 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Punção Em conformidade com a norma DIN 6450, forma C com cabeça de impacto temperada

PUNCAO EXTRACTOR 4/150

Descrição:
Largura da ponta: 4 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Punção Em conformidade com a norma DIN 6450, forma C com cabeça de impacto temperada

PUNCAO EXTRACTOR 5/150

Descrição:
Largura da ponta: 5 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Punção Em conformidade com a norma DIN 6450, forma C com cabeça de impacto temperada

PUNCAO EXTRACTOR 6/150

Descrição:
Largura da ponta: 6 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Punção Em conformidade com a norma DIN 6450, forma C com cabeça de impacto temperada

PUNCAO EXTRACTOR 8/150

Descrição:
Largura da ponta: 8 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Riscador Com punho em aço codificado com uma ponta reta e uma ponta curva em aço

RISCADOR 235MM

Descrição: Punho em aço codificado com uma ponta reta e uma ponta curva em aço
Quantidade: 1 x
1 x
Maço macio SIMPLEX com combinação de batente de borracha e acetato de celulose

MACO 330MM 655GR

Descrição: Maço com punho ergonómico de madeira, caixa de proteção de ferro fundido maleável e batentes intercambiáveis
Quantidade: 1 x
Martelo de mecânico Modelo alemão em conformidade com a norma DIN 1041
1 x
Martelo de mecânico Modelo alemão em conformidade com a norma DIN 1041

CRSPHAM-DIN1041-200G

Descrição:
Peso do martelo: 200 g
Cabo de freixo de dupla curvatura
Quantidade: 1 x
1 x
Martelo de mecânico Modelo alemão em conformidade com a norma DIN 1041

MARTELO 320MM 500GR

Descrição:
Peso do martelo: 500 g
Cabo de freixo de dupla curvatura
Quantidade: 1 x