Mala de ferramenta universal
Conjunto de ferramentas, 56 peças
MALA FERRAMENTA 56 PCS
Art.
096593 156
EAN 4056807672946
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
Mala de ferramentas com 56 peças para uma utilização portátil
Kit de ferramentas básicas para aplicações universais
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Número de peças do conjunto/kit | 56 UNID |
Comprimento x largura x altura | 381 x 82 x 315 mm |
Incluído na encomenda:
1
x
Descrição:
1,2 x 6,5 mm
Corpo redondo
Quantidade:
1
x
1
x
Chave de fenda Com lâmina redonda
SCRDRIV-SL-0,6X3,5X100
ZEBRA
Descrição:
0,6 x 3,5 mm
Quantidade:
1
x
1
x
Chave de fendas PH
SCRDRIV-PH1X80
ZEBRA
Descrição:
Lâmina redonda
Quantidade:
1
x
1
x
Chave de fendas PH
SCRDRIV-PH2X100
ZEBRA
Descrição:
Lâmina redonda
Quantidade:
1
x
1
x
Chave de fendas com ponta de 1/4 com quadra na extremidade do punho
CHAVE PUNHO 2C ENCAIXE 1/4.
ZEBRA
Descrição:
Comprimento da lâmina: 110 mm
Lâmina contínua, cromada, resistente e brilhante, com suporte para quadras
Quantidade:
1
x
1
x
Adaptador universal 1/4 Com corpo em aço inox com anel de travamento e íman
ADAPTADOR 1/4. 74MM - COM IMAN
Descrição:
74 mm
Quantidade:
1
x
1
x
Caixa de bits C 6.3 (1/4) 12 peças
BIT-MIX-SORT-PH/PZ/TX/SZ/SW-12PCS
Descrição:
12 UNID
12 pcs.
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
Com seletor rotativo
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
4 mm; Comprimento: 22 mm
Curta
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
5 mm; Comprimento: 22 mm
Curta
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
6 mm; Comprimento: 22 mm
Curta
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
7 mm; Comprimento: 22 mm
Curta
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
8 mm; Comprimento: 22 mm
Curta
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
9 mm; Comprimento: 22 mm
Curta
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
10 mm; Comprimento: 22 mm
Curta
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
11 mm; Comprimento: 22 mm
Curta
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
12 mm; Comprimento: 22 mm
Curta
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
13 mm; Comprimento: 22 mm
Curta
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
14 mm; Comprimento: 22 mm
Curta
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
5,5 mm; Comprimento: 22 mm
Curta
Quantidade:
1
x
1
x
Chave cardan de 1/4 com travamento na articulação para fixar a posição especificada
CHAVE CARDAN 1/4.
ZEBRA
Descrição:
Tipo de ponta: Quadra exterior
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
8 mm
Métrico DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
10 mm; Comprimento: 140 mm
Métrico DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
11 mm
Métrico DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
12 mm
Métrico DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
13 mm; Comprimento: 170 mm
Métrico DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
14 mm
Métrico DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
17 mm; Comprimento: 205 mm
Métrico DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
19 mm; Comprimento: 230 mm
Métrico DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
Intervalo de aperto mín./máx.: 10-30 mm; Comprimento: 250 mm
Articulação encaixada, 7x ajustável
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
3 m
Fita métrica de alta qualidade com caixa de proteção de plástico para medição simples de todos os intervalos de medição.
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
180 mm
Para apertar, segurar e cortar fios e cabos macios e duros
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
9 UNID; Content mm 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
Em suporte plástico, design curto
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
18 mm
Bloqueio automático da lâmina para operação prática com uma só mão
Quantidade:
1
x
1
x
Martelo de pena
CRSPHAM-DIN1041-400G
Descrição:
400 g
Tipo alemão em conformidade com a norma DIN 1041, cabo de freixo de dupla curvatura
Quantidade:
1
x
Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informações sobre preços
Preço por unidade de embalagem (PU):O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.