Conjunto de mudança de pneus, 5 peças
Conjunto de mudança de pneus, 5 peças
KIT DE MUDANCA DE PNEUS PRO
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Chave dinamométrica
- Intervalo de medição de binário 40-200 Nm/30-150 lbf.ft
- Precisão de ± 3% para o valor definido
- Corresponde à norma DIN EN ISO 6789-1:2017
- Quadra de encaixe
- Punho 2C
Aparafusadora de impacto pneumática DSS
- Aparafusadora de impacto fiável e compacta numa caixa robusta de plástico reforçado com fibra de vidro
- Binário de desaperto máximo de até 1350 Nm com um peso de apenas 2,0 kg
- Mecanismo de impacto duplo de elevada qualidade e cilindro com motor equilibrado de 7 lamelas
- 4 níveis de potência com mudança de direção só com uma mão
- Punho macio, antiderrapante e ergonómico com gatilho sensível e silenciador integrado
Chave de caixa de impacto, 3 peças
- Revestida a plástico para proteger jantes em alumínio
- Tamanho de chaves com mais procura 17, 19 e 21 mm
- O código de cores facilita a identificação do tamanho desejado, reduzindo o tempo de trabalho.
- Fornecido numa caixa plástica resistente
Notas para chave dinamométrica art. 071471 23: após a utilização, solte a mola e defina o valor mais baixo. As chaves dinamométricas são ferramentas de precisão que têm de ser inspecionadas regularmente com equipamento de medição adequado e, se necessário, ajustadas. Recomendamos a calibração anual por parte do nosso masterSERVICE.
Notas para aparafusadora de impacto pneumática art. 57143100: tamanho máximo recomendado dos parafusos: M16. As aparafusadoras de impacto não são chaves dinamométricas. As ligações que requerem um binário específico devem ser verificadas através de um dispositivo de medição de binário após o aperto com a aparafusadora de impacto. Se a aparafusadora de impacto for utilizada regularmente (por exemplo, para manutenção de pneus), deve ser adicionado um pouco de óleo através da entrada de ar e devem ser aplicados aproximadamente 2 cursos de massa lubrificante de engrenagens, todos os meses, através do copo de lubrificação. Racord não incluído na entrega.
Fichas Técnicas(X)
Número de peças do conjunto/kit | 5 UNID |
CHAVE DINANOMÉTRICA DE 1/2. 40-200 NM
IMPWRNCH-PN-(DSS 1/2 IN BASIC)
MASTERUnidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informações sobre preços
Preço por unidade de embalagem (PU):O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.