Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Marcador de massa colorida

Marcador de massa colorida
MARCADOR SOLIDO SUPERF DIFICEIS PR 10MM

Art. 0967911101

EAN 4048539251407

Entre na sua conta para ver preços
Marcador de massa colorida

Art. 0967911101
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
Também ideal para superfícies com difícil aderência
  • Sem necessidade de afiar

  • Com mecanismo de rotação

  • Pode ser usado debaixo de água

  • Massa colorida extra permanente e de alta cobertura (também adequada para superfícies escuras)

  • Resistente à luz e a intempéries após a secagem
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Adequado para marcações em betão, alvenaria e madeira. Adequado para uso, por exemplo, na agricultura e silvicultura, na indústria da construção, em negócios comerciais e em aplicações elétricas/sanitárias.

Espessura da linha

10 mm

Cor

Preto

Design

Impermeável permanentemente

Forma da ponta

Ponta redonda

Temperatura mín./máx. de utilização

-10-300 °C

Material da caixa de proteção

Plástico

Sem silicone

Sim