Placa de aviso alta tensão
Placa de aviso alta tensão
AUTOCOLANTES SEGURANCA ELECTRICIDADE
Art.
096793303
EAN 4011231890311
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
Self-adhesive
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento do ramo | 100 mm |
Espessura do material | 0,07 mm |
Condições de temperatura mín./máx. | -30 a 120 °C |
Cor | Preto |
Material | Cloreto de vinilo |