Exclusivo Clientes Profissionais

Contacte-nos 211 989 840

Loja mais próxima

Entrega rápida

Mais de 19.500 Produtos

Abraçadeira p/ cabos/tubos ajustável

Suporte ajustável para cabos/tubos
ABRACADEIRA AJUSTAVEL 15-32MM

N.º de art. 0971510032

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Abraçadeira p/ cabos/tubos ajustável

N.º de art. 0971510032

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Número

PU

x100 

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Um item para ∅ de 15–32 mm


  • Manutenção em stock simplificada

  • Especialmente adequado para utilização em serviço de assistência técnica


Elevada força de retenção

Informação do produto

Catálogo Würth Portugal(X)

Página do catálogo como PDF 1

Abrir no catálogo geral

Fichas Técnicas(X)

Certificados/Documentos(X)

Área de aplicação

Para a colocação eficiente de tubos de instalação elétrica (M16–M32), cabos e conjuntos de cabos

Diâmetro mín./máx. do cabo

15-32 mm

Comprimento (a)

28 mm

Largura (b)

13 mm

Altura (c)

15 mm

Comprimento do furo alongado (d)

7 mm

Largura do furo alongado (e)

5,2 mm

Resistência mín./máx. à temperatura

-40 a 80 °C

Cor

Cinzento-claro RAL 7035

Material

PA 6.6

Sem halogéneo

Sim

Sem silicone

Sim