Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

abraçadeira, métrico

Abraçadeira, métrico
ABRACADEIRA ELMO M 16

Art. 0971555016

EAN 4038898374848

Entre na sua conta para ver preços
abraçadeira, métrico

Art. 0971555016

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 100 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Introdução Easy Entry de 75° para uma montagem simples
  • Furo longitudinal para alinhamento lateral durante a montagem utilizando parafusos para aglomerado ou buchas de pregar

  • Marcador central para o alinhamento exato das abraçadeiras

  • EN16-EN40: Para inserção em calhas de perfil com largura de ranhura de 11 mm

  • Reforço lateral especial para maior resistência a quebras

  • Fabricado na Alemanha
Aviso
  • EN16–EN40

Para buchas de pregar ∅ de 5 mm, pode ser aparafusado em parafusos roscados M6 (por exemplo, abraçadeira de suporte SCZ)


  • EN50-EN63

Para buchas de pregar ∅ de 6 mm

ETA-18/0957 em conjunto com ETA-12/0452

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para aplicação à superfície de tubos de plástico rígido W-IS-EL-F, WPKu-EM-F e WPKu-EM-F-H0

Tamanho nominal

16

Com mecanismo de ligação (vertical)

Sim

Comprimento do furo alongado

9,4 mm

Largura do furo alongado

4,4 mm

Resistência mín./máx. à temperatura

-40 a 80 °C

Cor

Cinzento claro, semelhante a RAL 7035

Material

Polipropileno

Sem halogéneo

Sim

Sem silicone

Sim

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Brocas multiusos MFD-S com haste lisa

BROCA CILINDRICA MFD-S D.5,0X85MM

Perfura praticamente todos os materiais
x 2 Un.
Brocas multiusos MFD-S com haste lisa

BROCA CILINDRICA MFD-S D.6,0X200MM

Perfura praticamente todos os materiais
x 2 Un.
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Marcador para furos Para marcação em locais de difícil acesso

MARCADOR PONTA COMPRIDA PRETO 0,7MM

Waterproof and abrasion-resistant
x 5 Un.