Fita de montagem perfurada, sem perfurações marginais
Fita de montagem perfurada, sem perfuração marginal
FITA PERFURADA 12MM
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
Numa prática caixa de rolo de plástico
Aviso
Tenha em atenção que a fita rasga ao atingir o valor de carga de rutura. As vibrações e as cargas térmicas devem ser tidas em consideração localmente, bem como o fator de segurança necessário.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
- Suspensões (por exemplo, tubos, condutas de ventilação)
- Para montagem de tubos elétricos/sanitários, cabos e linhas em betão inacabado
Largura | 12 mm |
Espessura do material | 0,75 mm |
Diâmetro do furo | 5,3 mm |
Distância do orifício | 10 mm |
Força máx. de carga | 1300 N |
Comprimento | 10 m |
Superfície | Galvanizado Sendzimir |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!