Fita de montagem em tecido, interior e exterior
Fita de montagem em tecido, interior e exterior
FITA MONTAGEM POLIESTER 15MM PARA DIGA
Art.
0972325
EAN 4045727630549
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
Resistente à corrosão, sem arestas afiadas
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Equipamento solar, etc.
Largura | 15 mm |
Espessura do material | 1,05 mm |
Resistência mín./máx. à temperatura | -40 a 170 °C |
Força máx. de carga | 2700 N |
Material | PES - Poliéster |
Resistência a ultravioleta | Sim |
Cor | Preto |
Comprimento do rolo | 25 m |