Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Tubo ondulado em PP com guia 3422

Tubo ondulado 3422 PP sem halogéneo
TUBO ANELAR C/GUIA 20MM-100M

Art. 0975254020

EAN 4045727976562

Entre na sua conta para ver preços
Tubo ondulado em PP com guia 3422

Art. 0975254020

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 100 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Tubo ondulado de isolamento em polipropileno sem halogéneo com guia de aço incorporada.
  • Adequado para exposição a altas temperaturas e altas cargas mecânicas.

  • Superfície interior lubrificada.

  • Anticorrosivo.

  • Adequado para todos os tipos de instalações convencionais de montagem encastrada de acordo com os requisitos da tabela 3 do ITCBT-21 de REBT.

  • Fumos de muito baixa corrosividade, toxicidade e opacidade, sem halogéneo. Recomendado para utilização em locais públicos onde é obrigatória a utilização de cabos sem halogéneo.

  • Guia de aço incorporada para reduzir os custos de instalação.
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Tubos para tubagens comuns de montagem encastrada nas obras de fábrica (paredes, tetos e tetos falsos), furos de construção e canais de proteção de obras e nas instalações em locais públicos onde a presença de fumos tóxicos deve ser evitada em caso de incêndio.

Cor

Cinzento

Diâmetro exterior

20 mm

Diâmetro interior

14,1 mm

Material

Polipropileno

Caraterísticas técnicas Em conformidade com a norma:
Classificação 34223244-010 EN 61386-1
Resistência à compressão 750 N
Resistência ao impacto 6 J
Intervalo de temperaturas -5 a 90 °C
Resistência elétrica > 100 MΩ
Material Polipropileno
Cor Cinzento
Retardador de chama Sim EN 61386-1; EN 61386-22
Transversalmente elástico Sim EN 61386-1; EN 61386-22
Redução da emissão de fumo Sim IEC 61034-2
Sem halogéneo Sim IEC 60754-1; IEC 60754-2

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica