Tubo ondulado em PP com guia 3422
Tubo ondulado 3422 PP sem halogéneo
TUBO ANELAR C/GUIA 25MM-100M
Art.
0975254025
EAN 4045727976579
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Tubo ondulado de isolamento em polipropileno sem halogéneo com guia de aço incorporada.
- Adequado para exposição a altas temperaturas e altas cargas mecânicas.
- Superfície interior lubrificada.
- Anticorrosivo.
- Adequado para todos os tipos de instalações convencionais de montagem encastrada de acordo com os requisitos da tabela 3 do ITCBT-21 de REBT.
- Fumos de muito baixa corrosividade, toxicidade e opacidade, sem halogéneo. Recomendado para utilização em locais públicos onde é obrigatória a utilização de cabos sem halogéneo.
- Guia de aço incorporada para reduzir os custos de instalação.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Tubos para tubagens comuns de montagem encastrada nas obras de fábrica (paredes, tetos e tetos falsos), furos de construção e canais de proteção de obras e nas instalações em locais públicos onde a presença de fumos tóxicos deve ser evitada em caso de incêndio.
Cor | Cinzento |
Diâmetro exterior | 25 mm |
Diâmetro interior | 18,2 mm |
Material | Polipropileno |