Desenrolador para produtos enrolados KAW 2
Desenrolador base KAW 2
DESENROLADOR BASE KAW2
Art.
09758102
EAN 4038898075905
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
Desenrolador base para produtos enrolados, cabos de instalação flexíveis (Fuso 1) ou bobinas (Suporte 2)
- Base rotativa de rolamento de esferas de movimento suave
- Suporte de quatro pés antiderrapante
Aviso
Apenas inclui a estrutura base! Encomende também o respetivo suporte.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento | 560 mm |
Largura | 560 mm |
Altura | 80 mm |
Capacidade de carga | 50 kg |
Peso | 7 kg |
Superfície | Revestimento em pó |
Cor | Preto |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!