Desenrolador de cabos XB500
Desenrolador de cabos XB500
DESENROLADOR XB500 800KG
Art. 0975811500
EAN 4061975268440
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
Particularmente adequado para bobinas danificadas. Carga até 800 kg
- Desenrolador de cabos compacto com um design leve e plano
- 12 pés em borracha para um suporte antiderrapante e seguro
- Ideal para proteger as superfícies de pavimentos com acabamento
- Mandril central amovível para diferentes tamanhos de furos das bobinas
- Permite trabalhar sem problemas e de forma eficiente sem a confusão de cabos
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para bobinas pequenas e médias, rolos de cabos, tubos flexíveis de instalação elétrica, bobinas de cabos, etc.
Comprimento | 500 mm |
Largura | 500 mm |
Altura | 133 mm |
Capacidade de carga | 800 kg |
Peso | 6350 g |
Material | Plástico |