Lâmpada LED, E27 em forma de bola de golfe, não regulável
Lâmpada LED GLOBO E27, não regulável
LAMPADA LED E27 G45 2700K
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
100% de luminosidade imediatamente após ligar, sem fase de aquecimento
Longa vida útil
Reduz a frequência de troca de lâmpadas
Poupança de energia
Substitui lâmpadas convencionais
Especificação
- Fator de potência: ≥0,5
- Fator de manutenção dos lúmenes (LLMF): 70
- Ciclos de comutação: ≥7500
- SDCM ≤6
- Luz total de instantânea
Fichas Técnicas(X)
Ideal para casas residenciais, hotéis, restaurantes, escritórios.
Substitui a lâmpada de filamentos/lâmpada de halogéneo com | 40W |
Cor da luz | Branco quente (WW) |
Temperatura da cor | 2700 K |
Potência nominal | 5 W |
Fluxo luminoso | 470 lm |
Comprimento | 79 mm |
Cor do vidro | Gelo |
Classe de eficiência energética | F |
Vida útil da iluminação | 15000 h |
Regulável | Não |
Índice de rendimento das cores (CRI) mín. | 80 |
Diâmetro | 45 mm |
WEEE (resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos) | 05 |
Condições de temperatura mín./máx. | -20 a 40 °C |
Designação da tomada | E27 |
Tensão nominal mín./máx. | 220 / 240 V/CA |
Frequência mín./máx. | 50 / 60 Hz |