Lâmpada LED, E27 padrão, não regulável
Lâmpada LED, E27, forma de lâmpada, não regulável
LAMPADA LED E27 A60 2700K
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
100% de luminosidade imediatamente após ligar, sem fase de aquecimento
Longa vida útil
Reduz o trabalho de manutenção
Poupança de energia
Substitui lâmpadas convencionais
Especificação
- Fator de potência: ≥ 0,5
- Fator de manutenção do lúmen (LLMF): 70
- Ciclos de comutação: ≥ 7500
- SDCM ≤ 6
- Luz total instantânea
Fichas Técnicas(X)
Ideal para apartamentos, hotéis, restaurantes, escritórios, corredores, áreas de refeições e salões.
Substitui a lâmpada de filamentos/lâmpada de halogéneo com | 75W |
Cor da luz | Branco quente (WW) |
Temperatura da cor | 2700 K |
Potência nominal | 11 W |
Fluxo luminoso | 1055 lm |
Comprimento | 114 mm |
Cor do vidro | Gelo |
Classe de eficiência energética | F |
Vida útil da iluminação | 15000 h |
Regulável | Não |
Índice de rendimento das cores (CRI) mín. | 80 |
Diâmetro | 60 mm |
WEEE (resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos) | 05 |
Condições de temperatura mín./máx. | -20 a 40 °C |
Designação da tomada | E27 |
Tensão nominal mín./máx. | 220 / 240 V/CA |
Frequência mín./máx. | 50 / 60 Hz |