LÂMPADA TUBULAR LED T8 COM CASQUILHO G13
Lâmpada tubular LED T8 (T26)
TUBO LED T8 G13 600MM 6500K
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Poupança de energia
Lâmpada muito brilhante com um consumo de energia muito reduzido
Longa vida útil
Acabaram-se as substituições frequentes das lâmpadas
Insensível a ligar e desligar frequentemente
A vida útil não é reduzida, ao contrário das lâmpadas economizadoras de energia
Sem radiação UV no cone de luz
Portanto, não existe o branqueamento de objetos iluminados nem nenhuma atração de insetos
Especificação
- Fator de potência: ≥ 0,9
- Fator de manutenção do lúmen (LLMF): 70
- Ciclos de comutação: ≥ 12500
- SDCM ≤ 6
- Luz total instantânea
As lâmpadas tubulares LED T8 não funcionam com balastros eletrónicos.
Fichas Técnicas(X)
Para substituir as lâmpadas fluorescentes T8, o arrancador existente deve ser substituído em conjunto com as lâmpadas. É fornecido um arrancador Würth para operar as lâmpadas LED T8.
Cor da luz | Branco frio (CW) |
Temperatura da cor | 6500 K |
Potência nominal | 9 W |
Fluxo luminoso | 900 lm |
Comprimento | 596 mm |
Cor do vidro | Gelo |
Classe de eficiência energética | F |
Vida útil da iluminação | 15000 h |
Regulável | Não |
Índice de rendimento das cores (CRI) mín. | 80 |
Diâmetro | 28 mm |
WEEE (resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos) | 05 |
Condições de temperatura mín./máx. | -20 a 40 °C |
Designação da tomada | G13 |
Tensão nominal mín./máx. | 220 / 240 V/CA |
Frequência mín./máx. | 50 / 60 Hz |