Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Exclusivo Clientes Profissionais

Contacte-nos 211 989 840

Loja mais próxima

Entrega rápida

Mais de 19.500 Produtos

Lâmpada de trabalho com 2000 lúmen

Lâmpada de trabalho LED de 22 Watt, 2000 lúmen
LAMPADA TRABALHO LUMENPRO LED 2T 33W

N.º de art. 0981180021

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Lâmpada de trabalho com 2000 lúmen

N.º de art. 0981180021

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Número

PU

x

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Luz suave, agradável e de pouca sombra para trabalhar sem esforço
  • Painel LED com LED SMD de elevada eficiência (> 110 lm/W)

  • Caixa de 2 componentes resistente a impactos e inquebrável

  • O cabo pode ser enrolado à volta da caixa

  • A lâmpada não precisa de ser substituída

  • Baixo consumo de energia

  • Sem tempo de aquecimento e pré-aquecimento

  • Fabricada na Alemanha

Informação do produto

Catálogo Würth Portugal(X)

Página do catálogo como PDF 1

Abrir no catálogo geral

Fichas Técnicas(X)

Certificados/Documentos(X)

Área de aplicação

Para utilização no interior e exterior

Versão

Interruptor de luz, 2 tomadas (máx. 2 kW), válvula de compensação de pressão

Fluxo luminoso

2800 lm

Potência da luz da lâmpada

3100 lm

Temperatura da cor

5000 K

Potência nominal

33 W

Classe de protecção IP

BUP 54

Resistência ao impacto

IK08

Classe de protecção

Classe de proteção I/ligação à terra de proteção

Tensão nominal mín./máx.

220 / 240 V/CA

Frequência mín./máx.

50 / 60 Hz

Tipo de cabo

H07BQ-F3G1,5 mm²

Comprimento do cabo de energia

2,5 m

Conector de ficha

1 ficha Schuko, 16 A

Largura x altura x profundidade

215 x 250 x 155 mm