Lâmpada de trabalho com 3000 lúmenes
Lâmpada de trabalho LED de 33 watts, 3000 lúmenes
LAMPADA TRABALHO LUMENPRO LED 2T 33W
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Painel LED com LED SMD altamente eficientes (> 110 lm/W)
- Caixa de proteção de 2 componentes inquebrável e resistente a impactos
- Ângulo de feixe ajustável
- A lâmpada não precisa de ser substituída
- Baixo consumo de energia
- Sem tempo de aquecimento ou pré-aquecimento
- Fabricada na Alemanha
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
Para utilização no interior e exterior
Design | Interruptor de luz, 2 tomadas (máx. 3 kW) |
Fluxo luminoso | 3000 lm |
Potência da luz da lâmpada | 3700 lm |
Classe de proteção IP | IP 54 |
Tipo de cabo | H07RN-F3G1,5 mm² |
Comprimento do cabo de energia | 5 m |
Classe de proteção | Classe de proteção I/ligação à terra de proteção |
Tensão nominal mín./máx. | 220 / 240 V/CA |
Frequência mín./máx. | 50 / 60 Hz |
Conector de ficha | 1 ficha Schuko, 16 A |
Potência nominal | 33 W |
Largura x altura x profundidade | 310 x 325 x 110 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!