Lâmpada de trabalho LED de 60 W Ergopower
Lâmpada de trabalho LED de 60 watts, Ergopower
ERGOPOWER - LAMPADA DE TRABALHO 60W
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Não é necessário substituir as lâmpadas graças ao tempo de vida útil mais longo
A fonte de luz provém do LED SMD de elevada potência
Concebida com uma caixa de proteção resistente
Fabricada em alumínio
Capacidade total da luz imediatamente disponível
O fluxo luminoso pode ser ajustado para 2 modos diferentes:
4300 lúmenes no modo de alta luminosidade/2100 lúmenes no modo de baixa luminosidade
Fichas Técnicas(X)
Índice de rendimento das cores (CRI) mín. | 70 |
Fluxo luminoso | 4600 lm |
Temperatura da cor | 6500 K |
Classe de proteção IP | IP 54 |
Resistência ao impacto | IK09 |
Tipo de cabo | H07RN-F3G1,5 mm² |
Comprimento do cabo de energia | 5 m |
Classe de proteção | Classe de proteção I/ligação à terra de proteção |
Tensão nominal mín./máx. | 220 / 240 V/CA |
Frequência mín./máx. | 50 / 60 Hz |
Conector de ficha | 1 ficha Schuko, 16 A |
Potência nominal | 60 W |
Largura x altura x profundidade | 293 x 293 x 81 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!