Lâmpada de trabalho LED Ergopower Dual 20 W
Lâmpada de trab. LED de bat. Ergopower Dual 20 W
ERGOPOWER DUAL - LAMP TRABALHO 20W RECAR
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Sistema de gestão da bateria independente que proporciona uma dupla função:
Graças ao sistema de gestão da bateria independente, a luz de trabalho pode ainda ser utilizada enquanto o cabo de carregamento está ligado e enquanto a lâmpada de trabalho está a ser carregada = utilização dupla. A utilização dupla demora apenas 5,5 horas a carregar completamente a lâmpada de trabalho.
- Painel difusor de alta qualidade para evitar o encandeamento
- 3 horas de funcionamento com 2000 lúmenes no modo de alta luminosidade por carregamento
- 8 horas de funcionamento com 800 lúmenes no modo de baixa luminosidade por carregamento
- Indicador do nível da bateria (para carregamentos e descargas)
- Com modo de carregamento para automóvel e modo de carregamento com fonte de alimentação CA
- Porta de carregamento USB disponível, função como Power bank
- Pega ergonómica
- Orifício de fixação para tripé
Especificação
- Lâmpadas de trabalho com LED SMD – fonte de luz não precisa de ser substituída
- Caixa de alumínio/borracha resistente de 2 componentes
- Luminosidade máxima disponível imediatamente
- Intensidade luminosa ajustável
- Modo comutável: alta luminosidade, baixa luminosidade, desligado
- Fornecida com carregador para automóvel com entrada de 12-24 V/CC e entrada de ficha de cabo AC
- Grau de proteção contra água e poeira IP65
- Grau de resistência a impactos IK09
- Luz branca fria, CCT 6000K
Lista de peças
- Lâmpada, cabo de alimentação, carregador para automóvel e manual do utilizador
Fichas Técnicas(X)
Índice de rendimento das cores (CRI) mín. | 70 |
Fluxo luminoso | 2000 lm |
Temperatura da cor | 6000 K |
Período de iluminação | 3 h |
Tempo de carga | 5 h |
Classe de proteção IP | IP 65 |
Tensão nominal | 8.4 V/CC |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 7800 mAh |
Tipo de bateria recarregável/bateria | Li-lon |
Classe de proteção | Classe de proteção III/tensão muito baixa de segurança |
Tensão de carga mín./máx. | 100-230 V/CA |
Frequência mín./máx. | 50 / 60 Hz |
Potência nominal | 20 W |
Tipo de cabo | H07RN-F2x1,0 mm² |
Comprimento do cabo de energia | 3 m |
Temperatura mín./máx. de funcionamento | -10 a 40 °C |
Largura x altura x profundidade | 218 x 108 x 287 mm |
Tipo de ficha | C |
Número de LEDs | 40 UNID |
Material | Alumínio |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!