Gambiarra LED WLH 6
Gambiarra LED WLH 6
GAMBIARRA LED WLH6 CABO 5MT
Art.
0981736
EAN 4053479833781
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
Luz suave, agradável e de pouca sombra para trabalhar sem esforço
Não é necessário substituir a lâmpada
- Permite poupar tempo
- Sem tempo de inatividade
Baixo consumo de energia
- Poupança de custos
- Dispositivo amigo do ambiente
Sem tempo de aquecimento e pré-aquecimento
- Eficiência total da luz imediatamente disponível
- Muito bom comportamento de arranque a frio
Resistente a óleo, gasolina e radiação UV
Fabricada na Alemanha
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Fluxo luminoso | 500 lm |
Classe de proteção IP | IP 64 |
Resistência ao impacto | IK07 |
Tensão nominal mín./máx. | 220 / 240 V/CA |
Classe de proteção | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Frequência mín./máx. | 50 / 60 Hz |
Potência nominal | 6 W |
Tipo de cabo | H05BQ-F2x1,0 mm² |
Comprimento do cabo de energia | 5 m |
Número de LEDs | 16 UNID |
Conector de ficha | 1 ficha Schuko, 16 A |
Classe de eficiência energética | E |