Fio de soldadura SG2
Fio sol. c/gás prot. SG2, bobina fixa
FIO DE ACO P/ SOLDADURA MIG MAG 1,0
Art. 09820101
EAN 4045989092307
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
Bobina de enrolamento fixa
- Para soldar aço carbono
- Gás de blindagem: CO2, mistura ar-CO2 e mistura ar-O2 (EN ISO 14175)
- Proporciona um melhor desempenho, evitando paragens devido a encravamento ou fio emaranhado
- Especialmente adequado para máquina de soldar automática
Aviso
Classificações:
- AWS A 5.18 ER 70S-6
- EN ISO 14341-A: G 46 4 M21 3 Si1
- EN ISO 14341-A: G 42 2 C1 3Si1
Certificações:
TÜV 18687
Caraterísticas mecânicas G46 4 M21 3Si1:
- Resistência à tração Rm 530–680 MPa
- Limite de elasticidade Rs ≥ 460 MPa
- Alongamento A5d ≥ 20,0%
- Resiliência a -40 °C Kv ≥ 47 J
Caraterísticas mecânicas G42 2 C1 3Si1:
- Resistência à tração Rm 500–640 MPa
- Limite de elasticidade Rs ≥ 420 MPa
- Alongamento A5d ≥ 20,0%
- Resiliência a -20 °C Kv ≥ 47 J
Instruções
Classificações
- EN ISO 14341-A : G 3Si1
- AWS A5.18 : ER70S-6
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro do fio (Ø) | 1,0 mm |
Enrolamento em camadas | Sim |
Peso | 15 kg |
Material | Aço carbono |
Peso unitário | 1050,000 g |
| Caraterísticas técnicas: | |
| Resistência à tração Rm | 530–680 MP |
| Limite de elasticidade Rs | ≥ 460 MPa |
| Alongamento A5d | ≥ 22,0% |
| Resiliência a -40 °C Kv | ≥ 47 J |
| HRC de dureza | — |