Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Fio de soldadura MIG para alumínio Em conformidade com a DIN 1732

Fio de soldadura MIG para alumínio
FIO DE SOLDAR ALUMINIO 1,0MM S-AL-MNG 5

Art. 098202010
EAN 4011231913379

Entre na sua conta para ver preços
Fio de soldadura MIG para alumínio Em conformidade com a DIN 1732

Art. 098202010
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
Para soldadura MIG de alumínio
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Universalmente adequado para praticamente todas as ligas de alumínio e fundidas com Mg como principal componente da liga.


  • AlMg5/AlMg3*

  • AlMgMn/AlZn4,5

  • Mg1, AlMgSi1/G-AlMg3

  • A-AlMg3Si

  • G-AlMg5/G-AlMg5Si

  • G-AlMg10

  • G-AlMg3Cu/AlMgSi1

*Não pode ser utilizado com alumínio puro. Os cordões de soldadura de S-AlMg5 não podem ser anodizados. Não pode ser utilizado se, por exemplo, utilizar um fio de ligas diferentes do especificado pelas regulamentações de construção. AlMg3 para fios de soldadura anodizados.

Diâmetro do fio (Ø)

1,0 mm

Enrolamento em camadas

Sim

Peso

7 kg

Tipo de bobina

Bobina em cesto

Material

Liga de alumínio, AIMg5

DIN

1732

Extensão longitudinal mín.

16 %

Resistência mín. à tração

220 N/mm²

Peso unitário

1077,857 g

Gás de blindagem

Árgon