Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Elétrodo para aço Inox 4 vermelho

Elétrodo para aço INOX 4 vermelho
ELECTRODO INOX 4 ROT 2.50.300MM

Art. 0982254
EAN 4045989792221

Entre na sua conta para ver preços
Elétrodo para aço Inox 4 vermelho

Art. 0982254

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 89 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Particularmente adequado para aço inox A4
  • Muito boa capacidade de soldadura

  • Soldadura com textura suave e uniforme

  • Fácil re-escorvamento

  • Poucos salpicos

  • Fácil remoção de escórias
Aviso

O elétrodo pode ser soldado com corrente contínua + polo e corrente alterna.

Aprovações, testes de adequação: DB, TÜV

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para soldadura de aços inox e resistentes ao calor na construção de recipientes, veículos e aparelhos. Material n.º 1.4308, 1.4311, 1.4312, 1.4401, 1.4404, 1.4410, 1.4435, 1.4541, 1.4550, 1.4571, 1.4580, 1.4583. Também adequado para juntas austenítica-ferrite. Também adequado para materiais de base 1.4301, 1.4306, 1.4401, 1.4404, 1.4429, 1.4435 e outros.

Diâmetro do fio (Ø)

2.5 mm

Comprimento

300 mm

Corrente mín./máx.

45-90 A

Peso

1.7 kg

Material

Aço inox, 1.4430, X2CrNiMo19-13

Sociedade americana de soldagem (AWS)

A5.4: E 3162-17

Revestimento do elétrodo de soldadura

Rútilo

Cor

Vermelho

Resistência mín. à tração

520 N/mm²

Trabalho mín. de resistência ao choque após entalhe

32 J

Corrente mín.

45 A

Corrente máx.

90 A

Temperatura máx. de processamento

400 °C

Extensão longitudinal mín.

27 %