Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Massa de estanhar sem chumbo para carroçaria

Massa de estanho p/ carroçaria, sem chumbo
MASSA DE ESTANHAR

Art. 098290

EAN 4058794510362

Entre na sua conta para ver preços
Massa de estanhar sem chumbo para carroçaria

Art. 098290
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
Sem chumbo, massa de alta qualidade S-Sn97Cu3. Tipo de fluxo em conformidade com a DIN EN 29454-1.
  • Ponto de fusão: 230-250 °C

  • Em conformidade com as disposições legais da Diretiva 2000/53/CE do Parlamento Europeu e com a lei nacional alemã sobre veículos usados

  • Teor de Estanho 60-70%, isento de chumbo
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Sem chumbo, massa de estanho de alta qualidade S-Sn97Cu3. Tipo de fluxo em conformidade com a DIN EN 29454-1. Ideal para soldadura suave, estanhagem e pré-estanhagem na reparação de carroçarias de automóveis de passageiros, camiões, máquinas agrícolas e de construção

Instruções

Antes da aplicação, a área a reparar deve estar sem metal exposto a ferrugem e massa lubrificante. Aplique uma fina camada de pasta e aqueça com uma chama. Em seguida, limpe o ponto de soldadura com um pano limpo e que não largue pelos.

Peso do conteúdo

1 kg

Designação do material

S-Sn97Cu3

Cheiro/fragrância

Característico

Cor

Cinzento claro

Temperatura máx. de fusão

250 °C

Temperatura mín. de fusão

230 °C

Composição Sn da soldadura de brasagem (peso-%)

65 %

Valor do pH

Acídico

Condições para valor do pH

a 20°C

Sem chumbo

Sim

Ponto de ebulição

100 °C

Norma EN

29454-1

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Soldadura suave Sem chumbo em conformidade com a DIN EN ISO 9453

BARRA DE SOLDA DE ESTANHO SEM CHUMBO 92.

x 5 Un.
Soldadura suave Sem chumbo em conformidade com a DIN EN ISO 9453

BARRA DE SOLDA DE ESTANHO SEM CHUMBO 90.

x 5 Un.
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
Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva descartável de nitrilo
Luva descartável de nitrilo
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luva descartável, à prova de líquidos e que pode ser usada na indústria alimentar
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luvas descartáveis muito robustas, com excelente aderência graças às saliências especiais e máximo conforto de utilização graças aos flocos de algodão no interior
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luvas descartáveis duradouras e robustas com excelente proteção química
Luva para utilização doméstica
Luva para utilização doméstica
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luva de limpeza de látex natural de alta qualidade à prova de líquidos
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 6
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.