Elétrodo TIG para soldadura verde
Elétrodo TIG, verde W
ELÉTRODO TUNGSTÉNIO ALUMÍNIO 1,6MM 175MM
Art.
0984017161
EAN 4099618128769
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Os elétrodos TIG apresentam excelentes propriedades de soldadura e de arco elétrico.
Existem diferentes tipos de elétrodos para diferentes materiais de soldadura. .
Existem diferentes tipos de elétrodos para diferentes materiais de soldadura. .
AvisoEm conformidade com a norma DIN/EN 26848
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicaçãoalumínio, ligas de alumínio, magnésio, bronze, níquel
Diâmetro (Ø) | 1,6 mm |
Corrente mín./máx. | 15-140 A |
Peso unitário | 5,8 g |
Corrente mín. | 15 A |
Corrente máx. | 140 A |
Comprimento | 175 mm |
Código de cor | Verde |