Manta de proteção resistente a altas temperaturas HTD 900
MANTA PROTECCAO P/ SOLDAD. 1500.1000
Art. 09843503
EAN 4024835827843
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
Para proteger componentes sensíveis durante trabalhos de soldadura
- Resistente a faíscas, escória, salpicos de soldadura
- Isento de amianto
- Temperatura de aplicação: 750 °C, durante pouco tempo: 900 °C
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para trabalhos de soldadura em ligações de tubos
Comprimento | 1500 mm |
Largura | 1000 mm |
Resistência máx. à temperatura | 750 °C |
Resistência máx. de curto prazo à temperatura | 900 °C |