Máscara de soldar automática Solar UK Solar 9-13
Máscara de soldar automática Solar
MASCARA AUTOMATICA SOLAR 9/13
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Ideal para todas as aplicações utilizando diversos processos de soldadura
- Modo automático para ajuste automático e individualizado do nível de proteção
- Capacete com design ergonómico: protege completamente a testa, cabeça, orelhas e pescoço.
- Leve e extremamente confortável
- Design repelente de fumo
- Protege contra salpicos de soldadura e calor, e protege durante soldaduras acima da cabeça
- Fita para a cabeça confortável e ajustável de quatro formas (altura, largura, ângulo e sentido longitudinal)
- Fita para a cabeça almofadada antitranspirante
Atenção: Não indicado para soldadura a laser e soldadura com gás.
Fichas Técnicas(X)
Todos os métodos de soldadura elétrica: Soldadura de elétrodo MIG e MAG/CO2, soldadura a arco elétrico com arames tubulares, soldadura TIG e soldadura por plasma.
Translucidez quando activado | Nível de proteção 9-13 |
Largura da cassete x altura da cassete x espessura da cassete | 110 x 90 x 9 mm |
Largura do campo de visão x altura do campo de visão | 98 x 44 mm |
Fornecimento de energia | Pilhas solares, não requer substituição da bateria |
Proteção contra UV e IR | Garantia permanente |
Condições de temperatura mín./máx. | -10 a 55 °C |
Material | Nylon (poliamida) |
Tempo mín./máx. de comutação de escuro para claro | 0,25-0,8 ms |
Cor | Preto |
Tempo mín. de comutação de escuro para claro | 0.25 ms |
Peso unitário | 915 g |
Tempo de comutação de claro para escuro | 0.3 ms |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!