Máscara de soldar automática Solar II 9-13
Máscara de soldar automática Solar II
MÁSCARA DE SOLDAR AUTOMÁTICA SOLAR II
Art. 0984700400
EAN 4056807477107
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Modo automático para ajuste individualizado e automático do nível de proteção
- Casco do capacete com design ergonómico: Protege perfeitamente a testa, a coroa, as orelhas e o pescoço
- Utilização muito confortável graças ao peso reduzido
- Modelo que dissipa o fumo
- Fornece proteção contra respingos de solda, calor e protege durante a soldadura acima da cabeça
- Arnês para cabeça confortável com quatro regulações (altura, largura, ângulo e direção longitudinal)
- Arnês para cabeça acolchoado e antissuor
Atenção: Não indicado para soldadura a laser e a gás.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
Pode ser usada com todos os métodos de soldadura elétrica: Elétrodos, MIG, MAG/CO2, soldadura de alto desempenho, semiautomática, TIG e plasma
Translucidez quando activado | Nível de proteção 9-13 |
Largura da cassete x altura da cassete x espessura da cassete | 110 x 90 x 9 mm |
Largura do campo de visão x altura do campo de visão | 96 x 40 mm |
Fornecimento de energia | Pilhas solares e substituição de pilhas |
Proteção contra UV e IR | Garantia permanente |
Condições de temperatura mín./máx. | -10 a 55 °C |
Normas | CSA Z94.3 |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 1 UNID |
Designação da bateria | 1,5 V Micro AAA |
Material | Nylon (poliamida) |
Tempo mín./máx. de comutação de escuro para claro | 0,1-1,0 s |
Cor | Preto |
Nível de proteção mín./máx. | 9-13 |
Tempo mín. de comutação de escuro para claro | 0,1 s |
Peso unitário | 510 g |
Tempo de comutação de claro para escuro | 1 s |
Classification of welding helmet glasses according to EN 379 | 1/1/1/2 |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!