Fita de vedação de PTFE para roscas
Fita de vedação de PTFE para roscas
FITA PTFE 12MM X 0,08MM X 12M
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Resistente a todas as substâncias abrasivas
Não cola nem dilata
Evita assim o desgaste da rosca
É permitido o alinhamento da ligação da rosca, incluindo rotação limitada
Uma vez que a temperatura e a pressão estão dependentes uma da outra, não é possível permitir que ambas sejam simultaneamente empurradas até aos níveis máximos. Além disso, as especificações dependem do respetivo meio. Desta forma, estas especificações servem apenas de orientação, devido à variedade de opções de aplicação (consulte também a aprovação DVGW).
Fichas Técnicas(X)
Material | Politetrafluoroetileno |
Peso do revestimento por m² | 25 g |
Espessura | 0,08 mm |
Largura | 12 mm |
Comprimento | 12 m |
Resistência mín./máx. à temperatura | -240 a 240 °C |
Pressão máx. | 25 bar |
Sem silicone | Sim |
Sem chumbo (< 0,1%) | Sim |
Sem estanho (< 0,1%) | Sim |
SVHC de acordo com REACH < 0,1% | Sim |
Sem parafinas cloradas (< 0,1%) | Sim |
Sem solventes (< 1%) | Sim |
Sem plastificantes de hidrocarbonetos (< 0,1%) | Sim |
Sem agentes de sopro halogenados (< 0,1%) | Sim |
Sem hexabromociclododecano (< 0,1%) | Sim |
Sem grânulos de pneus de sucata | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!