Fio de vedação de PTFE para roscas
Fibra de vedação PTFE para roscas
PTFE EM FIO 175M
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Sem data de validade
- Resistente à proliferação de bactérias e fungos, bolor, enzimas, atividade microbiológica e oxidação
- Resistência à maioria dos produtos químicos agressivos, solventes e ácidos
- Não inflamável e não combustível
- Adequada a utilização imediata em ligações de metal e de plástico
- Bobina de 175 m numa caixa de plástico prática com uma lâmina 360° protegida e doseador de lubrificante integrado
- Substitui todos os outros vedantes
- Produto testado e aprovado de acordo com as normas internacionais: DVGW, BAM, WRAS, TZW, Gastec
Fichas Técnicas(X)
Enrole em qualquer direção desde o início do tubo, garantindo a sobreposição. Aplique 2 a 3 gotas de lubrificante na corda e distribua uniformemente. O lubrificante é biodegradável e completamente seguro. É preciso ter cuidado para utilizar material suficiente, particularmente no início do tubo.
Respeitar as seguintes instruções do fabricante:
1/2 -12 (rosca fina) a 18 (rosca grossa) voltas
1 1/2 -16 (rosca fina) a 24 (rosca grossa) voltas
Ajustar o número de voltas de acordo com os outros diâmetros
Material | Politetrafluoroetileno |
Cor | Branco |
Comprimento | 175 m |
Condições de temperatura mín./máx. | -200 a 240 °C |