Fita adesiva PP
Fita adesiva PP
FITA ADESIVA PP CASTANHO (50MMX66M)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Elevada resistência a rasgões
- Sem solvente
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Fichas Técnicas(X)
Material de apoio | Folha de PP |
Base aderente | Acrilato |
Cor | Castanho |
Design | Liso |
Largura | 50 mm |
Comprimento | 66 m |
Espessura | 0,052 mm |
Alongamento de rutura | 120 % |
Condições de resistência dinâmica à escamação a 25 mm | 8 N |
Temperatura mín./máx. de processamento | 20 a 30 °C |
Resistência mín./máx. à temperatura | -10 a 100 °C |
Resistência a ultravioleta | Sim |
Validade a partir da data de produção/condições | 24 meses / área de armazenamento fresca e seca, sem exposição à luz solar, 15 °C a 25 °C, num recipiente original bem fechado |
Resistência a humidade | Não |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!