Fita de reparação de silicone
Fita de reparação de silicone
FITA SILICONE AUTOVULC. PRETA 25MMX3M
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Resistente a uma variedade de produtos.
À prova de água e estanque em segundos.
Muito versátil.
Aplicação muito simples e rápida.
Ideal para serviços de assistência e de emergência.
Também é compatível com superfícies húmidas ou gordurosas e debaixo de água.
Remoção sem resíduos.
Elasticidade permanente.
A fita não é autocolante. Destina-se apenas para reparações temporárias. Não pode ser reutilizada. Não é recomendado alterar a respetiva posição após a vedação.
Estas informações são apenas recomendações com base na nossa experiência. É necessário efetuar testes preliminares. Durante a utilização do produto, deve respeitar a ficha de dados técnicos e as especificações dos regulamentos aplicáveis.
Fichas Técnicas(X)
- Para reparação e vedação de tubos e mangueiras até 8 bar (Ø de 1")
- Para vedação/reparação de tubos de aquecimento, tubos de refrigeração, acessórios de fixação, tubos de água, etc.
- Para vedação/reparação de tubos de radiadores, tubos de óleo, mangueiras para jardim, componentes pneumáticos, etc.
- Para vedação/reparação de tubos em máquinas de construção, etc.
- Para revestimento de punhos de ferramentas
- Aplicações adicionais em barcos, material de campismo, etc.
A fita veda-se a si própria enquanto é enrolada em torno do objeto sob tensão. Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.
Material de apoio | Silicone |
Cor | Preto |
Largura | 25 mm |
Comprimento | 3 m |
Espessura geral | 1,5 mm |
Temperatura mín./máx. de processamento | 15 a 40 °C |
Resistência mín./máx. à temperatura | -50 a 260 °C |
Resistência a ultravioleta | Sim |
Rigidez dieléctrica | 400 V/mm |
Validade a partir da data de produção/condições | 60 meses / área de armazenamento fresca e seca |