Fita de vedação
Fita de vedação WS
CINTA ANTI FUGAS FIBRA VIDRO 50MMX1.8M
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Fita de fibra reforçada com resina de poliuretano para reparações permanentes
- Produto versátil para uma grande variedade de materiais e aplicações
- Reparações de fugas nas instalações de canalização
- Cura rápida graças à resina de poliuretano de elevado desempenho
- Produz uma camada química resistente em redor do local reparado que adere a qualquer material: PVC, fibra de vidro, betão, vidro e tubos de metal
- Permite uma adaptação perfeita a qualquer forma de tubo, como cotovelos e peças em T
- Resistente à maioria das soluções aquosas
- Adequada para tubos com diâmetro até 50 mm - o blister contém fita anti-fugas num saco aluminizado e luvas de látex
- Certificado NSF WRAS para água potável n.º 1310528
Fichas Técnicas(X)
Ideal para utilização em todos os tipos de tubagem. Especialmente desenvolvida para piscinas, centros de bem-estar, sistemas hidráulicos, aquecimento, ventilação, ar condicionado e sistemas de irrigação. Concebida para utilização na maioria das instalações de canalização em engenharia mecânica, na indústria química, na navegação e noutras indústrias.
Primeiro, liberte a pressão da linha no tubo. Em seguida, limpe e lixe a parte danificada do tubo que vai ser reparada. Abra a embalagem metalizada utilizando as luvas de látex fornecidas. Mergulhe o rolo em água morna (20–35 °C) durante 20 segundos e aperte cuidadosamente a fita com as mãos para remover o excesso de água. Enrole bem a fita adesiva à volta da área não danificada, vá enrolando em espiral e cubra completamente a área a reparar aplicando, pelo menos, 8–10 voltas (deixe apenas 10% da volta anterior descoberta). Antes de a área endurecer, molde a fita no formato correto com as luvas molhadas e pressione-a. Aguarde, pelo menos, 30 minutos para que a fita adesiva seque e cole completamente.
Para aumentar a resistência de 15 para 31 bar, preencha as fendas e os orifícios com pasta de enchimento epóxi, Art-Nr. 0893449011. Aplique a pasta de enchimento durante, pelo menos, dois minutos até que esteja uniformemente misturada e apresente uma cor cinzenta homogénea. Vede as fendas e os orifícios utilizando a pasta de enchimento e remova o excesso. A pasta de enchimento deve ficar nivelada com a superfície do tubo.
Material de apoio | Placa de fibra de vidro |
Cor | Branco, natural |
Largura | 5 cm |
Comprimento | 150 cm |
Espessura total | 2 mm |
Temperatura mín./máx. de processamento | -5 a 50 °C |
Resistência mín./máx. à temperatura | -50 a 320 °C |
Resistência a ultravioleta | Sim, com exposição à intempérie |
Rigidez dieléctrica | 0 V/mm |
Validade a partir da data de produção/condições | 24 meses / área de armazenamento fresca e seca |